Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WATTS LF4750-141406 kompresjonstee-ventil, 3/4 tommers innløp, 125 Psi Maks. Trykk | BR6EQM 0472078

WATTS LF4750-141406 kompresjonstee-ventil, 3/4 tommers innløp, 125 Psi Maks. Press

På lager
Vare: BR6EQM Modell: LF4750-141406Kryss Ref: 0472078

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
606NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTee-ventil
KroppsfinishForkrommet
Body MaterialBlyfri messing
InntakstilkoblingTrykk for å koble til
Innløpsstørrelse3 / 4 "
InnløpstypeQuick Connect
BlyIkke tilstede
Maks. Press125 psi
UttakstilkoblingTrykk for å koble til
Størrelse på uttak3 / 4 "
UtløpstypeQuick Connect
Temperaturområde33 til 160 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.198

Produktdetaljer:

Kompresjonstee-ventil, 3/4 tommers innløp, 125 Psi Max. Press

Produktvarianter

ProduktModellInnløpsstørrelseStørrelse på uttakPris
WATTS LF4750-141404 T-ventil for kompresjon, 3/4 tommers innløp, 125 Psi Maks. Trykk | BR6EQN 0472077 LF4750-1414043 / 4 "3 / 4 "606NOK
WATTS LF4750-101006 kompresjonstee-ventil, 1/2 tommers innløp, 125 Psi Maks. Trykk | BR6EQP 0472076 LF4750-1010061 / 2 "1 / 2 "433NOK
WATTS LF4750-101004 T-ventil for kompresjon, 1/2 tomme innløp, 125 Psi Maks. Trykk | BR6FBV 0472075 LF4750-1010041 / 2 "1 / 2 "433NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS LF4750-141406 kompresjonstee-ventil, 3/4 tommers innløp, 125 Psi Maks. Press
606NOK / enhet