APPLETON ELECTRIC AELB82670C Hazardous Location Circuit Breaker, 2 Poles, 700A, 600V AC, 65kA at 240V AC | AA4LEQ 12T735

APPLETON ELECTRIC AELB82670C Strømbryter for farlig sted, 2 poler, 700A, 600V AC, 65kA ved 240V AC

På lager
Vare: AA4LEQ Modell: AELB82670CKryssref: 12T735

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

354 406 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVedlagt strømbryter
AC-spenningsvurdering600 VAC
LUFT @ 240VAC65k
LUFT @ 480VAC50k
LUFT @ 600VAC25k
amps700
Strømbryter Typestandard
Rørstørrelse(2) 4 "
DC-spenningsvurdering125/250 XNUMX VDC
Dybde14.25 "
KvalitetsvurderingNEMA 4, 4X, 7BCD, 9EFG
RammestørrelseMDL
Housing MaterialKobberfritt aluminium
Lengde47.88 "
MaterialeKobberfritt aluminium
Maks. AIR-vurdering65kA
Maks. DC-spenning125 / 250VDC
Maks. Ledningsstørrelse350 kcmil
Min. Ledningsstørrelse4AWG
Antall utsalgssteder4
Antall poler2
SikkerhetsvurderingKlasse I, divisjon I og 2, gruppe B, C, D; Klasse II, divisjon 1 og 2, gruppe E, F, G; og klasse III
Bytt TypeIkke-utskiftbar tur
TerminalforbindelseBoks Lug
typenFarlig beliggenhet, eksplosjonssikker, støvtett, vanntett
Spenning600 VAC
Bredde23.88 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 202.5
Skipets høyde (cm)45.72
Skipets lengde (cm)139.7
Skipets bredde (cm)73.66
HS kode8536200040
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Øyeblikkelig tur (fast)

Produktvarianter

ProduktModellRammestørrelseAC-spenningsvurderingLUFT @ 240VACLengdeMaks. LedningsstørrelseMin. LedningsstørrelseAntall utsalgsstederSpenningPris
APPLETON ELECTRIC AEBB12210C Eksplosjonsbryter, 2 poler, 100A, 240V AC, 18kA ved 240V AC | AA4LCK 12T683 AEBB12210CEHD240 VAC18k20.5 "1/0 AWG14AWG2240 VAC39 507 NOK
APPLETON ELECTRIC AEBB12260C Eksplosjonsbryter, 2 poler, 60A, 240V AC, 18kA ved 240V AC | AA4LCL 12T684 AEBB12260CEHD240 VAC18k20.5 "1/0 AWG14AWG2240 VAC39 507 NOK
APPLETON ELECTRIC AEBB12270C Effektbryter, 2 poler, 70A, 240V AC, 18kA ved 240V AC | AA4LCM 12T685 AEBB12270CEHD240 VAC18k20.5 "1/0 AWG14AWG2240 VAC39 507 NOK
APPLETON ELECTRIC AEBB12280C Farestrømbryter, 2 poler, 80A, 240V AC, 18kA ved 240V AC | AA4LCN 12T686 AEBB12280CEHD240 VAC18k20.5 "1/0 AWG14AWG2240 VAC39 507 NOK
APPLETON ELECTRIC AEBB12290C Effektbryter, 2 poler, 90A, 240V AC, 18kA ved 240V AC | AA4LCP 12T687 AEBB12290CEHD240 VAC18k20.5 "1/0 AWG14AWG2240 VAC39 507 NOK
APPLETON ELECTRIC AEDB62645C Farestrømbryter, 2 poler, 450A, 600V AC, 65kA ved 240V AC | AA4LDC 12T699 AEDB62645CLD600 VAC65k37.88 "350 kcmil4AWG2600 VAC272 735 NOK
APPLETON ELECTRIC AEDB62660C Eksplosjonsbryter, 2 poler, 600A, 600V AC, 65kA ved 240V AC | AA4LDD 12T701 AEDB62660CLD600 VAC65k37.88 "350 kcmil4AWG2600 VAC272 735 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPLETON ELECTRIC AELB82670C Strømbryter for farlig sted, 2 poler, 700A, 600V AC, 65kA ved 240V AC
354 406 NOK / enhet