Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WATTS LF4716-14 Slip Repair Union, 3/4 tommers innløp, 13.8 bar trykk | BR4MVE 0472048

WATTS LF4716-14 Slip Repair Union, 3/4 tomme innløp, 13.8 bar trykk

På lager
Vare: BR4MVE Modell: LF4716-14Kryss Ref: 0472048
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
267NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKopling
FinishBlyfri messing
MonteringstypeKopling
InntakstilkoblingTrykk for å koble til
InnløpsmaterialeBlyfri messing
Innløpsstørrelse3 / 4 "
InnløpstypeQuick Connect
BlyIkke tilstede
MaterialeBlyfri messing
Maks. Arbeids press200 PSI
Mfr. SerieLF4716
Min. Temp.33 grader F
UttakstilkoblingTrykk for å koble til
UtløpsmaterialeBlyfri messing
Størrelse på uttak3 / 4 "
UtløpstypeQuick Connect
Arbeide Temp.200 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1755

Produktdetaljer:

Slip Repair Union, 3/4 tommers innløp, 13.8 bar trykk

Produktvarianter

ProduktModellInnløpsstørrelseStørrelse på uttakPris
WATTS LF4716-10 Slip Repair Union, 1/2 tomme innløp, 13.8 bar trykk | BR4GRF 0472047 LF4716-101 / 2 "1 / 2 "212NOK
WATTS LF4716-18 Slip Repair Union, 1 tommers innløp, 13.8 bar trykk | BR4GRM 0472049 LF4716-181"1"373NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS LF4716-14 Slip Repair Union, 3/4 tomme innløp, 13.8 bar trykk
267NOK / enhet