Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WATTS LF289-3/4 Atmospheric Vacuum Breaker, Male Thread, NPT, Size 3/4 Inch, Brass | AF9FCV 29YL84

WATTS LF289-3/4" atmosfærisk vakuumbryter, utvendig gjenge, NPT, størrelse 3/4 tommer, messing

På lager
Vare: AF9FCV Modell: LF289-3/4"Kryssreferanse: 29YL84
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
7 182 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpillbestandig vakuumbryter
KroppsfinishBronse
Body MaterialBlyfri messing
SamsvarASSE 1001, blyfri
TilkoblingstypePT
SkivematerialeGummi
MonteringNei
Høyde5"
Innløpsstørrelse3 / 4 "
InnløpstypeHann gjenget
MaterialeBlyfri bronse
Maks. Press150 psi
Maks. Temp.180 grader F
Maks. Arbeids press10.3 Bar
MålertypeIngen meter
Mfr. SerieLF289
Min. Temp.33 grader F
OperasjonKontinuerlig
Størrelse på uttak3 / 4 "
UtløpstypeHann gjenget
Forseglesilikon
Størrelse3 / 4 "
silNei
Temp. Område33 grader til 180 grader F
GjengetypePT
VentiltypeIngen avstengningsventil
Bredde3.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.54
Skipets høyde (cm)11.43
Skipets lengde (cm)24.13
Skipets bredde (cm)21.59
HS kode8481301090

Produktvarianter

ProduktModellHøydeInnløpsstørrelseStørrelse på uttakStørrelseBreddePris
WATTS LF289-1/2" Atmospheric Vacuum Breaker, Male Thread, NPT, Size 1/2 Inch, Brass | AF9FCU 29YL83 LF289-1 / 2 "3.75 "1 / 2 "1 / 2 "1 / 2 "2"3 785 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS LF289-3/4" atmosfærisk vakuumbryter, utvendig gjenge, NPT, størrelse 3/4 tommer, messing
7 182 NOK / enhet