Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WATTS LF289-1/2 Atmospheric Vacuum Breaker, Male Thread, NPT, Size 1/2 Inch, Brass | AF9FCU 29YL83

WATTS LF289-1/2" atmosfærisk vakuumbryter, utvendig gjenge, NPT, størrelse 1/2 tommer, messing

På lager
Vare: AF9FCU Modell: LF289-1/2"Kryssreferanse: 29YL83
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
4 094 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpillbestandig vakuumbryter
KroppsfinishBronse
Body MaterialBlyfri messing
SamsvarASSE 1001, blyfri
TilkoblingstypePT
SkivematerialeGummi
MonteringNei
Høyde3.75 "
Innløpsstørrelse1 / 2 "
InnløpstypeHann gjenget
MaterialeBlyfri bronse
Maks. Press150 psi
Maks. Temp.180 grader F
Maks. Arbeids press10.3 Bar
MålertypeIngen meter
Mfr. SerieLF289
Min. Temp.33 grader F
OperasjonKontinuerlig
Størrelse på uttak1 / 2 "
UtløpstypeHann gjenget
Forseglesilikon
Størrelse1 / 2 "
silNei
Temp. Område33 grader til 180 grader F
GjengetypePT
VentiltypeIngen avstengningsventil
Bredde2"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5265
Skipets høyde (cm)8.26
Skipets lengde (cm)9.53
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode8481301090

Produktvarianter

ProduktModellHøydeInnløpsstørrelseStørrelse på uttakStørrelseBreddePris
WATTS LF289-3/4" Atmospheric Vacuum Breaker, Male Thread, NPT, Size 3/4 Inch, Brass | AF9FCV 29YL84 LF289-3 / 4 "5"3 / 4 "3 / 4 "3 / 4 "3.75 "8 339 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS LF289-1/2" atmosfærisk vakuumbryter, utvendig gjenge, NPT, størrelse 1/2 tommer, messing
4 094 NOK / enhet