Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WATTS LF288A-3/4 anti-hevert vakuumbryter, innvendig gjenge, NPT, størrelse 3/4 tommer, messing | AF9FCN 29YL76

WATTS LF288A-3/4" anti-siphon vakuumbryter, innvendig gjenge, NPT, størrelse 3/4 tommer, messing

På lager
Vare: AF9FCN Modell: LF288A-3/4 "Kryssreferanse: 29YL76

Få tak i det Mai 6, mandag
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
2 147 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAnti-sifon vakuumbryter
KroppsfinishMessing
Body MaterialBlyfri messing
SamsvarASSE 1001, ANSI A112.1.1, CSA B64, blyfri
TilkoblingstypePT
Skivematerialesilikon
MonteringNei
Høyde3"
Innløpsstørrelse3 / 4 "
InnløpstypeGjenget hunn
MaterialeBlyfri messing
Maks. Press125 psi
Maks. Temp.180 grader F
Maks. Arbeids press8.6 Bar
MålertypeIngen meter
Mfr. SerieLF288A
Min. Temp.33 grader F
OperasjonIkke kontinuerlig
Størrelse på uttak3 / 4 "
UtløpstypeGjenget hunn
Forseglesilikon
Setematerialesilikon
Størrelse3 / 4 "
silNei
Temp. Område33 grader til 180 grader F
GjengetypePT
VentiltypeIngen avstengningsventil
Bredde2.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.32
Skipets høyde (cm)6.6
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode8481301090

Produktdetaljer:

    • Blyfri anti-hevertventil egnet for lavstrøms, ikke-kontinuerlige varmt- og kaldtvannsledninger for å forhindre tilbakestrømning av forurenset vann
    • Åpning i full størrelse med strømlinjeformede vannpassasjer for å levere høye vannstrømmer ved minimale trykktap
    • Silikonplate gir høy motstandsdyktighet mot støt mot varme og vannhammer, samt sørger for en positiv avstengning med den letteste sittekontakten
    • Senterstammeveiledning for nøyaktig plassering av seter
    • Slitesterk skiveflyter for å lukke den atmosfæriske ventilasjonen for å forhindre søl ved hvilken som helst strømningshastighet

Produktvarianter

ProduktModellHøydeInnløpsstørrelseStørrelse på uttakStørrelseBreddePris
WATTS LF288AC-1/2" Anti-Siphon vakuumbryter, innvendig gjenge, NPT, størrelse 1/2 tomme, messing | AB8WFV 29YL80 LF288AC-1/2 "2.75 "1 / 2 "1 / 2 "1 / 2 "2"2 216 NOK
WATTS LF288AC-3/4" Anti-Siphon vakuumbryter, innvendig gjenge, NPT, størrelse 3/4 tommer, messing | AB8WFW 29YL81 LF288AC-3/4 "3"3 / 4 "3 / 4 "3 / 4 "2.25 "3 353 NOK
WATTS LF288A-1/4" Anti-Siphon vakuumbryter, innvendig gjenge, NPT, størrelse 1/4 tomme, messing | AF9FCK 29YL73 LF288A-1/4 "2.25 "1 / 4 "1 / 4 "1 / 4 "1.75 "1 570 NOK
WATTS LF288A-3/8" Anti-Siphon vakuumbryter, innvendig gjenge, NPT, størrelse 3/8 tommer, messing | AF9FCL 29YL74 LF288A-3/8 "2.25 "3 / 8 "3 / 8 "3 / 8 "1.75 "1 820 NOK
WATTS LF288A-1/2" Anti-Siphon vakuumbryter, innvendig gjenge, NPT, størrelse 1/2 tomme, messing | AF9FCM 29YL75 LF288A-1/2 "2.75 "1 / 2 "1 / 2 "1 / 2 "2"1 279 NOK
WATTS LF288A-1 "Anti-sifon støvsuger 1 tommers silikon | AF9FCP 29YL77 LF288A-1 "3.625 "--1"2.875 "3 218 NOK
WATTS LF288AC-1/4" Anti-Siphon vakuumbryter, innvendig gjenge, NPT, størrelse 1/4 tomme, messing | AF9FCQ 29YL78 LF288AC-1/4 "2.25 "1 / 4 "1 / 4 "1 / 4 "1.75 "1 762 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS LF288A-3/4" anti-siphon vakuumbryter, innvendig gjenge, NPT, størrelse 3/4 tommer, messing
2 147 NOK / enhet