Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WATTS LF288AC-3/4 Anti-Hevert vakuumbryter, innvendig gjenger, NPT, størrelse 3/4 tommer, messing | AB8WFW 29YL81

WATTS LF288AC-3/4" anti-siphon vakuumbryter, innvendig gjenge, NPT, størrelse 3/4 tomme, messing

På lager
Vare: AB8WFW Modell: LF288AC-3/4 "Kryssreferanse: 29YL81

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
3 893 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAnti-sifon vakuumbryter
KroppsfinishPolert Chrome
Body MaterialBlyfri messing
SamsvarASSE 1001, ANSI A112.1.1, CSA B64, blyfri
TilkoblingstypePT
Skivematerialesilikon
MonteringNei
Høyde3"
Innløpsstørrelse3 / 4 "
InnløpstypeGjenget hunn
MaterialeBlyfri messing
Maks. Press125 psi
Maks. Temp.180 grader F
Maks. Arbeids press8.6 Bar
MålertypeIngen meter
Mfr. SerieLF288A
Min. Temp.33 grader F
OperasjonIkke kontinuerlig
Størrelse på uttak3 / 4 "
UtløpstypeGjenget hunn
Forseglesilikon
Setematerialesilikon
Størrelse3 / 4 "
silNei
Temp. Område33 grader til 180 grader F
GjengetypePT
VentiltypeIngen avstengningsventil
Bredde2.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.315
Skipets høyde (cm)8.41
Skipets lengde (cm)7.3
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode8481301090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHøydeInnløpsstørrelseStørrelse på uttakStørrelseBreddePris
WATTS LF288AC-1/2" Anti-Siphon vakuumbryter, innvendig gjenge, NPT, størrelse 1/2 tomme, messing | AB8WFV 29YL80 LF288AC-1/2 "2.75 "1 / 2 "1 / 2 "1 / 2 "2"2 322 NOK
WATTS LF288A-1/4" Anti-Siphon vakuumbryter, innvendig gjenge, NPT, størrelse 1/4 tomme, messing | AF9FCK 29YL73 LF288A-1/4 "2.25 "1 / 4 "1 / 4 "1 / 4 "1.75 "1 699 NOK
WATTS LF288A-3/8" Anti-Siphon vakuumbryter, innvendig gjenge, NPT, størrelse 3/8 tommer, messing | AF9FCL 29YL74 LF288A-3/8 "2.25 "3 / 8 "3 / 8 "3 / 8 "1.75 "1 995 NOK
WATTS LF288A-1/2" Anti-Siphon vakuumbryter, innvendig gjenge, NPT, størrelse 1/2 tomme, messing | AF9FCM 29YL75 LF288A-1/2 "2.75 "1 / 2 "1 / 2 "1 / 2 "2"1 340 NOK
WATTS LF288A-3/4" Anti-Siphon vakuumbryter, innvendig gjenge, NPT, størrelse 3/4 tommer, messing | AF9FCN 29YL76 LF288A-3/4 "3"3 / 4 "3 / 4 "3 / 4 "2.25 "2 250 NOK
WATTS LF288A-1 "Anti-sifon støvsuger 1 tommers silikon | AF9FCP 29YL77 LF288A-1 "3.625 "--1"2.875 "3 457 NOK
WATTS LF288AC-1/4" Anti-Siphon vakuumbryter, innvendig gjenge, NPT, størrelse 1/4 tomme, messing | AF9FCQ 29YL78 LF288AC-1/4 "2.25 "1 / 4 "1 / 4 "1 / 4 "1.75 "1 811 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS LF288AC-3/4" anti-siphon vakuumbryter, innvendig gjenge, NPT, størrelse 3/4 tomme, messing
3 893 NOK / enhet