WATTS LF25AUB-G-HP-Z3 2 vanntrykkreduksjonsventil, 2 tommers innløp, 75 til 125 psi trykk | BP3QMH 0009446

WATTS LF25AUB-G-HP-Z3 2 vanntrykkreduksjonsventil, 2 tomme innløp, 75 til 125 psi trykk

Vare: BP3QMH Modell: LF25AUB-G-HP-Z3 2Kryss Ref: 0009446
25 331 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVentil for reduksjon av vanntrykk
Justerbart område for redusert trykk75 til 125 psi
Body MaterialBlyfri støpt kobber silisiumlegering
SkivematerialeEPDM
Høytrykksredusert trykkområde75 til 100 psi
InntakstilkoblingUnion Felles
Innløpsstørrelse2"
Type innløpstrådPT
InnløpstypeUnion Felles
BlyIkke tilstede
MaterialeRustfritt stål
Maks. Driftstemperatur180 grader F
Maks. Arbeids press300 PSI
Mfr. SerieLF25AUB-Z3
Min. Temp.33 grader F
UttakstilkoblingGjenget hunn
Størrelse på uttak2"
UtløpstypeGjenget hunn
Trykkinnstillingsområde3.4 Bar
silJa
Stilstandard
Ventildesignstandard

Produktdetaljer:

Vanntrykkreduksjonsventil, 2 tomme innløp, 75 til 125 psi trykk

Produktvarianter

ProduktModellInnløpsstørrelseJusterbart område for redusert trykkBody MaterialInnløpstypeLengdeMaterialeMaks. Arbeids pressMin. Temp.Pris
WATTS 1/2 LF 25 AUB Z3 Vanntrykkreduksjonsventil 1/2 tomme | AE3JFA 5DMA4 1/2 LF 25 AUB Z3----6.375 "Blyfri messing--3 569 NOK
WATTS 3/4 LF 25 AUB-Z3 Vanntrykkreduksjonsventil 3/4 tommer | AE3JFB 5DMA5 3/4 LF 25 AUB-Z3----6.875 "Blyfri messing--2 905 NOK
WATTS 1 LF 25AUB-Z3 Vanntrykkreduksjonsventil 1 tomme | AE3JFC 5DMA7 En LF-1AUB Z25----7 13 / 16 "Blyfri messing--4 650 NOK
WATTS 11/4 LF 25AUBZ3 Vanntrykkreduksjonsventil 1-1/4 tomme | AE3JFD 5DMA8 11/4 LF 25AUBZ3----11 "Blyfri messing--8 838 NOK
WATTS 11/2 LF 25AUBZ3 Vanntrykkreduksjonsventil 1-1/2 tomme | AE3JFE 5DMA9 11/2 LF 25AUBZ3----11.187 "Blyfri messing--11 791 NOK
WATTS 2 LF 25AUBZ3 Vanntrykkreduksjonsventil 2 tommer | AE3JFF 5DMC0 2 LF 25AUBZ3----9.437 "Blyfri messing--17 447 NOK
WATTS 1/2 LF25AUB-GG-Z3 Vanntrykkreduksjonsventil 50 Psi | AF8EEB 25CC96 1/2 LF25AUB-GG-Z3----5.375 "Blyfri messing--2 511 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS LF25AUB-G-HP-Z3 2 vanntrykkreduksjonsventil, 2 tomme innløp, 75 til 125 psi trykk
25 331 NOK / enhet