Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WATTS LF07S-U2-3 1 1/4 boligbrannsprinkleranlegg, inline, 1 1/4 tomme størrelse, bronse | BY8WDY 0122592

WATTS LF07S-U2-3 1 1/4 boligbrannsprinkleranlegg, inline, 1 1/4 tomme størrelse, bronse

På lager
Vare: BY8WDY Modell: LF07S-U2-3 1 1/4Kryss Ref: 0122592
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
4 838 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBrannsprinkleranlegg
KroppsfinishBronse
Body MaterialBlyfri bronse
KroppsstilPå linje
Skivematerialesilikon
MonteringNei
Innløpsstørrelse1-1 / 4 "
InnløpstypeGjenget hunn
Maks. Temp.140 grader F
Maks. Arbeids press11.03 Bar
MålertypeIngen meter
Mfr. SerieAV07S
Min. Temp.33 grader F
OperasjonKontinuerlig
Størrelse på uttak1-1 / 4 "
UtløpstypeGjenget hunn
Setematerialesilikon
silNei
GjengetypePT
VentiltypeIngen avstengningsventil

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.395

Produktdetaljer:

Brannsprinkleranlegg for boliger, inline, 1 1/4 tommers størrelse, bronse

Produktvarianter

ProduktModellInnløpsstørrelseMaks. Temp.Maks. Arbeids pressMin. Temp.Størrelse på uttakPris
WATTS LF07S 1 boligbrannsprinkleranlegg, inline, 1 tomme størrelse, bronse | BY8WDW 0122588 LF07S 11"140 grader F11.03 Bar33 grader F1"3 980 NOK
WATTS LF07S 1 1/2 boligbrannsprinkleranlegg, innvendig gjenge, 1 1/2 tomme størrelse, bronse | CB8VYX 0061943 LF07S 1 1/21 1 / 2 "180 grader F175 PSI33 grader F1-1 / 2 "7 931 NOK
WATTS LF07S 2 brannsprinkleranlegg for boliger, innvendig gjenger, 2 tommers størrelse, bronse | CC9NTE 0061945 LF07S 22"180 grader F175 PSI33 grader F2"8 722 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS LF07S-U2-3 1 1/4 boligbrannsprinkleranlegg, inline, 1 1/4 tomme størrelse, bronse
4 838 NOK / enhet