Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WATTS HY 420 12 vegghydrant, innløpsstørrelse 3/4 tomme eller 1 tomme, veggtykkelse 12 tommer | AD8CRK 4HXR1

WATTS HY 420 12 vegghydrant, innløpsstørrelse 3/4 tomme eller 1 tomme, veggtykkelse 12 tommer

På lager
Vare: AD8CRK Modell: HY 420 12Kryssreferanse: 4HXR1
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
5 257 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFrosttett vegghydrant
KroppsfinishForkrommet
Body MaterialBronse
HusmaterialeBronse / krom ansikt
Kontrolltypenøkkel
TiningJa
HåndtakstypeLøs nøkkel
Innløpsstørrelse3/4 "eller 1"
InnløpstypeKvinne og hann gjenget
BlyIkke tilstede
Lengde16.187 "
Mfr. SerieHY-420
Størrelse på uttak3 / 4 "
UtløpstypeHann gjenget
Veggtykkelse12 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.979
Skipets høyde (cm)8.13
Skipets lengde (cm)50.55
Skipets bredde (cm)11.68
HS kode8481801095
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Anbefalt veggåpning (2 "x 4")

Produktvarianter

ProduktModellMfr. SerieBody MaterialKontrolltypeUttakstilkoblingStørrelse på uttakUtløpstypeVeggtykkelseInntakstilkoblingPris
WATTS HY-420-14 Vegghydrant, innløpsstørrelse 3/4 tomme eller 1 tomme, veggtykkelse 14 tommer | AC8WTZ 3EJG8 HY-420-14HY-420Bronsenøkkel-3 / 4 "Hann gjenget14 "-4 713 NOK
WATTS HY-700-14 Vegghydrant, innløpsstørrelse 3/4 tomme eller 1 tomme, veggtykkelse 14 tommer | AC8WUA 3EJG9 HY-700-14HY-700Bronsenøkkel-3 / 4 "Hann gjenget14 "-18 116 NOK
WATTS HY-725-14 Skjult vegghydrant, innløpsstørrelse 3/4 tomme eller 1 tomme, veggtykkelse 8 tommer | AC8WUB 3EJH1 / HY725-14 HY-725-14HY-725Bronsenøkkel-3 / 4 "Hann gjenget8"-7 660 NOK
WATTS HY-330 Vegghydrant, innløpsstørrelse 3/4 tomme eller 1 tomme, veggtykkelse 4-1/2 tomme | AD8CRF 4HXP6 / HY330 HY-330HY-330Bronsenøkkel-3 / 4 "Hann gjenget4-1 / 2 "-6 481 NOK
WATTS HY 430 Vegghydrant 3 In | AD8CRG 4HXP7 HA 430----3/4 "slange-3"-3 420 NOK
WATTS HY 420 8 vegghydrant, innløpsstørrelse 3/4 tomme eller 1 tomme, veggtykkelse 8 tommer | AD8CRH 4HXP8 HY 420 8HY-420Bronsenøkkel-3 / 4 "Hann gjenget8"-4 914 NOK
WATTS HY420 10 vegghydrant, innløpsstørrelse 3/4 tomme eller 1 tomme, veggtykkelse 10 tommer | AD8CRJ 4HXP9 HY420 10HY-420Bronsenøkkel-3 / 4 "Hann gjenget10 "-5 234 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS HY 420 12 vegghydrant, innløpsstørrelse 3/4 tomme eller 1 tomme, veggtykkelse 12 tommer
5 257 NOK / enhet