WATTS DBF-03-131-3G-M2 4 Domestic Lug Butterfly Valve, 644 In. Lbs. Torque, 4 Inch Inlet | BZ3DBB 0526033

WATTS DBF-03-131-3G-M2 4 sommerfuglventil, 644 in. Lbs. Moment, 4 tommers inntak

Vare: BZ3DBB Model: DBF-03-131-3G-M2 4Kryss Ref: 0526033
42 346 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakButterflyventil
Body MaterialStryke
KontrolltypeGearoperatør
SkivematerialeRustfritt stål
Tørr dreiemoment644 "- lbs.
Innløpsstørrelse4"
InnløpstypeJuli
BlyIkke tilstede
Mfr. SerieDBF-03
Min. Temp.33 grader F
Størrelse på uttak4"
UtløpstypeJuli
SetematerialeViton
AksematerialeRustfritt stål
VentildesignJuli
Våt dreiemoment390 "- lbs.

Produktdetaljer:

Butterflyventil for husholdning, 644 in. Lbs. Moment, 4 tommers inntak

Produktvarianter

ProduktModellSetematerialeBody MaterialKontrolltypeAksematerialeVåt dreiemomentSkivematerialeTørr dreiemomentInnløpsstørrelsePris
WATTS DBF-03-121-1G-M2 8 Butterflyventil for husholdning, 2919 in. Lbs. Moment, 8 tommers inntak | BY6TYB 0525224 DBF-03-121-1G-M2 8EPDMDuktilt jernGearoperatør416 rustfritt stål1697 tommerAluminium bronse2919 tommer8"21 212 NOK
RFQ
WATTS DBF-03-121-2G-M2 8 Butterflyventil for husholdning, 2919 in. Lbs. Moment, 8 tommers inntak | BY6TYC 0525225 DBF-03-121-2G-M2 8Buna NDuktilt jernGearoperatør416 rustfritt stål1697 tommerAluminium bronse2919 tommer8"21 212 NOK
RFQ
WATTS DBF-03-131-2G-M2 8 Butterflyventil for husholdning, 2919 in. Lbs. Moment, 8 tommers inntak | BY6TYD 0525227 DBF-03-131-2G-M2 8Buna NDuktilt jernGearoperatør316 rustfritt stål1697 tommerRustfritt stål2919 tommer8"24 399 NOK
RFQ
WATTS DBF-03-131-1G-M2 8 Butterflyventil for husholdning, 2919 in. Lbs. Moment, 8 tommers inntak | BY6TYE 0525226 DBF-03-131-1G-M2 8EPDMDuktilt jernGearoperatør316 rustfritt stål1697 tommerRustfritt stål2919 tommer8"24 399 NOK
RFQ
WATTS DBF-03-111-15-M2 10 Butterflyventil for innenlandsk luft, 4857 in. Lbs. Moment, 10 tommers inntak | BY6TYF 0525228 DBF-03-111-15-M2 10EPDMDuktilt jernHåndtak416 rustfritt stål2500 tommerDuktilt jern4857 tommer10 "25 224 NOK
RFQ
WATTS DBF-03-131-15-M2 10 sommerfuglventil, 4857 in. Lbs. Moment, 10 tommers inntak | BY6TYG 0525232 DBF-03-131-15-M2 10EPDMDuktilt jernHåndtak316 rustfritt stål2500 tommerRustfritt stål4857 tommer10 "40 301 NOK
RFQ
WATTS DBF-03-121-25-M2 10 Butterflyventil for innenlandsk luft, 4857 in. Lbs. Moment, 10 tommers inntak | BY6TYH 0525231 DBF-03-121-25-M2 10Buna NDuktilt jernHåndtak416 rustfritt stål2500 tommerAluminium bronse4857 tommer10 "30 725 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS DBF-03-131-3G-M2 4 sommerfuglventil, 644 in. Lbs. Moment, 4 tommers inntak
42 346 NOK / enhet