Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WATTS BD-QT- 1/2 kjeleavløpsavstengning, innløpsstørrelse 1/2 tomme, 250 grader F, 200 Psi | AG6RJA 46A972

WATTS BD-QT- 1/2 kjele avløpsavstengning, innløpsstørrelse 1/2 tomme, 250 grader F, 200 psi

På lager
Vare: AG6RJA Modell: BD-QT- 1/2Kryssreferanse: 46A972

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
260NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKjelens avløpsventil
Body MaterialSmidd messing
KroppsstilVinkel
TilkoblingstypeMNPT
HåndteringsmaterialeAluminum
Innløpsstørrelse1 / 2 "
InnløpstypeHann gjenget
BlyPresentere
Maks. Væsketemp.250 Grader F
Maks. Press200 psi
Maks. Damptrykk9999 psi
Maks. Temp.250 grader F
Maks. Vanntrykk9999 psi
Mfr. SerieBD-QT
Åpen lengde3-3 / 8 "
Størrelse på uttak3 / 4 "
UtløpstypeHann gjenget
Rørstørrelse1 / 2 "
StøpselNei
Avlastningstrykk9999 psi
silNei

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode8481801070

Produktvarianter

ProduktModellInnløpsstørrelseRørstørrelsePris
WATTS BD-QT- 3/4 kjeleavløpsavstengning, innløpsstørrelse 3/4 tomme, 250 grader F, 200 Psi | AG6RJB 46A973 BD-QT- 3/43 / 4 "3 / 4 "292NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS BD-QT- 1/2 kjele avløpsavstengning, innløpsstørrelse 1/2 tomme, 250 grader F, 200 psi
260NOK / enhet