Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WATTS B6080M1-SS 1/2 kuleventil, 1/2 tomme innløp, 350 grader. F Maks. Temp., 600 Psi | CA9QUF 0894239

WATTS B6080M1-SS 1/2 kuleventil, 1/2 tomme innløp, 350 grader. F Maks. Temp., 600 psi

På lager
Vare: CA9QUF Modell: B6080M1-SS 1/2Kryss Ref: 0894239

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
1 117 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakball Valve
ActuatorNei
montertNei
KulematerialeRustfritt stål
KroppsfinishBronse
Body MaterialBronse
KontrolltypeHåndtak
Innløpsstørrelse1 / 2 "
InnløpstypeGjenget hunn
BlyPresentere
Maks. Temp.350 grader F
Mfr. SerieB6080
Størrelse på uttak1 / 2 "
UtløpstypeGjenget hunn
PorttypeFull
SetematerialeJomfru PTFE
AksematerialeRustfritt stål
Stammen TypeBlowout-bevis
moment~~POS=TRUNC60
Ventildesign2-Piece
VaskematerialePTFE
WOG (PSI)600 psi

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.27

Produktdetaljer:

Kuleventil, 1/2 tommers innløp, 350 grader. F Maks. Temp., 600 psi

Produktvarianter

ProduktModellMfr. SeriemontertKulematerialeMin. Temp.UttakstilkoblingStørrelse på uttakUtløpstypePorttypePris
WATTS LF47FBVQCB-10 Kuleventil, 1/2 tomme innløp, 200 grader. F Maks. Temp. | BR4GRL 0472053 LF47FBVQCB-10-----1 / 2 "Quick Connect-237NOK
WATTS LF47FBVQCB-18 Kuleventil, 1 tommers innløp, 200 grader. F Maks. Temp. | BR4GRN 0472055 LF47FBVQCB-18-----1"Quick Connect-564NOK
WATTS LF47FBVQCB-14 Kuleventil, 3/4 tommers innløp, 200 grader. F Maks. Temp. | BR4GRR 0472054 LF47FBVQCB-14-----3 / 4 "Quick Connect-326NOK
WATTS LFFBV-3C-CC 1/2 kuleventil, 1/2 tomme innløp, 400 grader. F Maks. Temp., 400 Psi | BY6KWZ 0123474 LFFBV-3C-CC 1/2LFFBV-3C-CCJaForkrommet messing-40 grader FHann gjenget1 / 2 "Hann gjengetFull380NOK
WATTS FBV-3C 3 kuleventil, 3 tommers innløp, 400 grader. F Maks. Temp., 400 Psi | BY6QYV 0547109 FBV-3C 3FBV-3CNeiForkrommet messing-40 grader FGjenget hunn3"Gjenget hunnFull3 253 NOK
WATTS B6000-LH 1/2 kuleventil, låsehåndtak, 1/2 tomme størrelse | BY6QZT 0405370 B6000-LH 1/2--Messing-Gjenget hunn--standard556NOK
RFQ
WATTS FBV-4-TH 3/4 kuleventil, 3/4 tommers innløp, 400 grader. F Maks. Temp., 600 Psi | BY8LLU 0546869 FBV-4-TH 3/4FBV-4NeiMessing-40 grader F-3 / 4 "Gjenget hunnFull483NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS B6080M1-SS 1/2 kuleventil, 1/2 tomme innløp, 350 grader. F Maks. Temp., 600 psi
1 117 NOK / enhet