WATTS 957Z-DOSY 4 sone med redusert trykk, flensskjøt, 4 tommers størrelse, rustfritt stål

Vare: CC8EJE Modell: 957Z-DOSY 4Kryss Ref: 0113050
101 761 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRedusert trykk. Sonesamling
TilbakestrømssikringstypeSonemontering med redusert trykk
KroppsfinishRustfritt stål
Body MaterialRustfritt stål
KroppsmønsterZ-mønster
KroppsstilZ-mønster
MonteringNei
InntakstilkoblingFlensledd
Innløpsstørrelse4"
InnløpstypeFlensledd
Maks. Temp.140 grader F
Maks. Arbeids press175 PSI
MålertypeIngen meter
Mfr. Serie957
Min. Temp.33 grader F
OperasjonKontinuerlig
Størrelse på uttak4"
silNei
typenKit
VentiltypeUtenfor stamme og åkportventil

Produktdetaljer:

Sonemontering med redusert trykk, flensskjøt, 4 tommers størrelse, rustfritt stål

Produktvarianter

ProduktModellVentiltypeInnløpsstørrelseInnløpstypeMaks. Temp.Maks. Arbeids pressMin. Temp.Størrelse på uttaktypenPris
WATTS 957Z-OSY 2 1/2 sone med redusert trykk, flensskjøt, 2 1/2 tommers størrelse, rustfritt stål | BZ7XMD 0111596 957Z-OSY 2 1/2Utenfor stamme og åkportventil2-1 / 2 "Flensledd110 grader F12.1 Bar33 grader F2-1 / 2 "Ventil til tilbehør67 801 NOK
RFQ
WATTS 957Z-OSY 3 sone med redusert trykk, flensskjøt, 3 tommers størrelse, rustfritt stål | BZ7XMF 0111597 957Z-OSY 3Utenfor stamme og åkportventil3"Flensledd110 grader F12.1 Bar33 grader F3"Ventil til tilbehør74 060 NOK
RFQ
WATTS 957Z-OSY 4 sone med redusert trykk, flensskjøt, 4 tommers størrelse, rustfritt stål | BZ7XMG 0111598 957Z-OSY 4Utenfor stamme og åkportventil4"Flensledd110 grader F12.1 Bar33 grader F4"Ventil til tilbehør90 056 NOK
RFQ
WATTS 957Z-OSY 6 sone med redusert trykk, flensskjøt, 6 tommers størrelse, rustfritt stål | BZ7XMH 0111599 957Z-OSY 6Utenfor stamme og åkportventil6"Flensledd110 grader F12.1 Bar33 grader F6"Ventil til tilbehør145 324 NOK
RFQ
WATTS 957Z-OSY 8 Sonemontering med redusert trykk, flensskjøt, 8 tommers størrelse, rustfritt stål | BZ7XMJ 0111600 957Z-OSY 8Utenfor stamme og åkportventil8"Flensledd110 grader F12.1 Bar33 grader F8"Ventil til tilbehør222 067 NOK
RFQ
WATTS 957Z-OSY 10 sone med redusert trykk, flensskjøt, 10 tommers størrelse, rustfritt stål | BZ7XMK 0111601 957Z-OSY 10Utenfor stamme og åkportventil10 "Flensledd110 grader F12.1 Bar33 grader F10 "Ventil til tilbehør263 241 NOK
RFQ
WATTS 957Z-NRS 2 1/2 sone med redusert trykk, flensskjøt, 2 1/2 tommers størrelse, rustfritt stål | BZ7XMV 0111614 957Z-NRS 2 1/2Ikke stigende stengelventil2-1 / 2 "Flensledd110 grader F12.1 Bar33 grader F2-1 / 2 "Ventil til tilbehør46 093 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS 957Z-DOSY 4 sone med redusert trykk, flensskjøt, 4 tommers størrelse, rustfritt stål
101 761 NOK / enhet