WATTS 909 AGM 8-10 909 Luftgap 4 tommers Npt bruk med serie 909 | AE7WDP 6AUX1

WATTS 909 AGM 8-10 909 Air Gap 4 Tommer Npt Bruk med serie 909

På lager
Vare: AE7WDP Modell: 909 AGM 8-10 909Kryssreferanse: 6AUX1

Få tak i det Mai 8, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

8 807 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuft mellomrom
TilkoblingstypePT
Lengde11.25 "
MaterialeCast Iron
Maks. Press175 psi
Størrelse4mm
Temp. Område33 grader til 180 grader F
Bredde7.38 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.58
Skipets høyde (cm)33.27
Skipets lengde (cm)19.56
Skipets bredde (cm)19.56
HS kode8481909085
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingstypeSakLengdeMaterialeMaks. PressStørrelseBreddePris
WATTS 909 AGC luftgap 3/4 til 1 tommers Npt bruk med serie 909 | AB2BGE 1KYA3 909 AGCPTLuft mellomrom4.875 "Cast Iron140 psi3/4 "til 1"3.25 "1 841 NOK
WATTS 4 909 AGK luftgap 4 til 6 tommers Npt bruk med serie 909 | AB2BHE 1KYE4 4 909 AGKPTLuft mellomrom9.625 "Cast Iron140 psi4 "til 6"6.38 "5 720 NOK
WATTS 909 AGA luftgap 1/4 til 1/2 tommers bruk med serie 909 | AB2BHH 1KYE8 909 AGAPTLuft mellomrom3.125 "Cast Iron140 psi1/4 "til 1/2"2.38 "1 553 NOK
WATTS 909 AGF luftgap 1-1 / 4 til 3 tommers bruk med serie 909 | AB2BHK 1KYF1 909 XNUMX XNUMX AGFPTLuft mellomrom6.75 "Cast Iron140 psi1-1 / 4 "til 3"4.38 "3 103 NOK
WATTS 957-AG Luftgap 2-1 / 2 til 10 tommers bruk med serie 957 | AB3BFL 1RCX9 / 111764 957-AGPTLuft mellomrom10.187 "Cast Iron140 psi2-1 / 2 "til 10"7.5 "4 573 NOK
WATTS 909 AGK 4-6 8-10 M1 Luftgap 3 tommers Npt bruk med serie 909 | AE7WDN 6AUX0 909 AGK 4-6 8-10 M1PTLuft mellomrom9.625 "Cast Iron175 psi3"6.38 "7 132 NOK
WATTS RK-SAE-TC 1/8 SAE Test Cock 1/8 inch Bruk med Rk-sae-tc | AE7WDT 6AUY0 RK-SAE-TC 1/8 SAESAETest kuk11.25 "Bronse-1 / 8 "7.38 "161NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS 909 AGM 8-10 909 Air Gap 4 Tommer Npt Bruk med serie 909
8 807 NOK / enhet