WATTS 77F-DI-250 2 1/2 Wye Strainer, Inlet Size 2-1/2 Inch, Operating at 208 Degrees C, WOG 500 Psi | BY7JAZ 0823040

WATTS 77F-DI-250 2 1/2 Wye sil, innløpsstørrelse 2-1/2 tomme, opererer ved 208 grader C, WOG 500 psi

Item: BY7JAZ Modell: 77F-DI-250 2 1/2Kryss Ref: 0823040
8 015 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Body MaterialDuktilt jern
KroppsstilWye
BoltmaterialeKarbonstål
DekkmaterialeDuktilt jern
Deksel TypeTappet med lukkeplugg
FlensematerialeCast Iron
Pakningsmaterialegrafitt
Innløpsstørrelse2-1 / 2 "
InnløpstypeFlensledd
BlyIkke tilstede
Maks. Driftstemperatur208 Grad C
Mfr. Serie77F-DI-250
Min. Temp.-20 grader F
Størrelse på uttak2-1 / 2 "
UtløpstypeFlensledd
PluggmaterialeCast Iron
SkjermmaterialeRustfritt stål
SkjermstørrelseMar-64
silWye
WOG (PSI)500 psi

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS 77F-DI-250 2 1/2 Wye sil, innløpsstørrelse 2-1/2 tomme, opererer ved 208 grader C, WOG 500 psi
8 015 NOK / enhet