HUBBELL KABELINGSENHET-KELLEMS HBL24CM11 hannplugg, 20A, 125/250VAC, 3-polet, 4-leder jording | CE6RXR

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL24CM11 hannplugg, 20A, 125/250VAC, 3-polet, 4-leder jording

Vare: CE6RXR Modell: HBL24CM11
600NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLåseplugg
Kabelrekkevidde0.350-1.150"
FARGEGul
TilkoblingTrykk terminalskruer
Cord Dia. Område0.350 "-1.150"
Karakter20 A
Diameter fvtTrykk terminalskruer
Dielektrisk styrkeTåler minimum 2,000V
Høyde2.75 "
Lengde2.33 "
Materialenylon
Maks. HP2
MonteringLedningsmontert
NEMA-vurderingL14-20P
Antall poler3
Antall ledninger4-ledning
Drifts Temp.Maksimal kontinuerlig 75 grader C og minimum 40 grader. C uten innvirkning
FaseEnkel fase
Spenningsverdier125 / 250 VAC
Wattstyrke5000 W
Bredde2.33 "
Ledningsstørrelse# 16 AWG til # 8 AWG

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL24CM11 hannplugg, 20A, 125/250VAC, 3-polet, 4-leder jording
600NOK / enhet