WATTS 777SI-20 1/2 Wye Strainer, Inlet Size 1/2 Inch, Max. Pressure 27.6 Bar, WOG 400 Psi | CA4WJA 0379081

WATTS 777SI-20 1/2 Wye Strainer, Inlet Size 1/2 Inch, Max. Pressure 27.6 Bar, WOG 400 Psi

Vare: CA4WJA Modell: 777SI-20 1/2Kryss Ref: 0379081
599NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Body MaterialBronse
KroppsstilWye
DekkmaterialeMessing
Deksel TypeTappet med lukkeplugg
PakningsmaterialeNBR
Innløpsstørrelse1 / 2 "
InnløpstypeGjenget hunn
BlyPresentere
Maks. Driftstemperatur178 Grad C
Maks. Press27.6 Bar
Mfr. Serie777S
Størrelse på uttak1 / 2 "
UtløpstypeGjenget hunn
PluggmaterialeBronse
Trykkvurdering27.6 bar ved 99 grader C / 8.6 bar ved 178 grader C.
SkjermmaterialeRustfritt stål
Skjermstørrelse20 mesh
silWye
WOG (PSI)400 psi

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2583

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS 777SI-20 1/2 Wye Strainer, Inlet Size 1/2 Inch, Max. Pressure 27.6 Bar, WOG 400 Psi
599NOK / enhet