WATTS 757DCDA-BFG-GPM 6 dobbeltsjekkdetektormontering, inline, flensskjøt, 6 tommers størrelse | BY4RZZ 0111575

WATTS 757DCDA-BFG-GPM 6 dobbeltsjekkdetektorenhet, inline, flensskjøt, 6 tommers størrelse

Vare: BY4RZZ Modell: 757DCDA-BFG-GPM 6Kryss Ref: 0111575
87 437 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDobbeltsjekkventilmontering
TilbakestrømssikringstypeDobbeltsjekk detektorenhet
KroppsfinishRustfritt stål
Body MaterialRustfritt stål
KroppsmønsterPå linje
KroppsstilPå linje
Bypass størrelse3 / 4 "
Omkjøringsventil3 / 4 "
Skivematerialesilikon
MonteringNei
InntakstilkoblingFlensledd
Innløpsstørrelse6"
InnløpstypeFlensledd
Maks. Temp.140 grader F
Maks. Arbeids press175 PSI
MålertypeGPM
Mfr. Serie757DCDA
Min. Temp.33 grader F
OperasjonKontinuerlig
UttakstilkoblingRillet ledd
Størrelse på uttak6"
UtløpstypeRillet ledd
SetematerialeKonstruert plast
silNei
typenKit
VentiltypeGearstyrt sommerfuglventil

Produktdetaljer:

Dobbeltsjekkdetektorenhet, inline, flensskjøt, 6 tommers størrelse

Produktvarianter

ProduktModellStørrelse på uttakInntakstilkoblingInnløpsstørrelseUtløpstypeVentiltypeInnløpstypeMaks. Temp.Maks. Arbeids pressPris
WATTS 757DCDA-DOSY-CFM 4 dobbelsjekkdetektorenhet, inline, flensskjøt, 4 tommers størrelse | BY4JFC 0113012 757DCDA-DOSY-CFM 44"Flensledd4"FlensleddUtenfor stamme og åkportventilFlensledd140 grader F175 PSI46 076 NOK
RFQ
WATTS 757DCDA-DOSY-CFM 3 dobbeltsjekkdetektormontering, inline, flensskjøt, 3 tommers størrelse | BY4JFE 0113011 757DCDA-DOSY-CFM 33"Flensledd3"FlensleddUtenfor stamme og åkportventilFlensledd140 grader F175 PSI50 735 NOK
RFQ
WATTS 757DCDA-DOSY-CFM 6 dobbelsjekkdetektormontering, inline, flensskjøt, 6 tommers størrelse | BY4JFF 0113013 757DCDA-DOSY-CFM 66"Flensledd6"FlensleddUtenfor stamme og åkportventilFlensledd140 grader F175 PSI83 446 NOK
RFQ
WATTS 757DCDA-OSY-CFM 2 1/2 dobbelsjekkdetektormontering, inline, flensskjøt, 2 1/2 tommers størrelse | BY4RYT 0111544 757DCDA-OSY-CFM 2 1/22-1 / 2 "Flensledd2 1 / 2 "FlensleddUtenfor stamme og åkportventilFlensledd140 grader F175 PSI49 474 NOK
RFQ
WATTS 757DCDA-OSY-CFM 3 dobbelsjekkdetektormontering, inline, flensskjøt, 3 tommers størrelse | BY4RYU 0111545 757DCDA-OSY-CFM 33"Flensledd3"FlensleddUtenfor stamme og åkportventilFlensledd140 grader F175 PSI50 735 NOK
RFQ
WATTS 757DCDA-OSY-CFM 4 dobbelsjekkdetektormontering, inline, flensskjøt, 4 tommers størrelse | BY4RYV 0111546 757DCDA-OSY-CFM 44"Flensledd4"FlensleddUtenfor stamme og åkportventilFlensledd140 grader F175 PSI46 076 NOK
RFQ
WATTS 757DCDA-OSY-CFM 8 dobbelsjekkdetektorenhet, inline, flensskjøt, 8 tommers størrelse | BY4RYW 0111548 757DCDA-OSY-CFM 88"Flensledd8"FlensleddUtenfor stamme og åkportventilFlensledd140 grader F175 PSI107 996 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS 757DCDA-BFG-GPM 6 dobbeltsjekkdetektorenhet, inline, flensskjøt, 6 tommers størrelse
87 437 NOK / enhet