WATTS 408-OSY-RW 12 Osy elastisk kileportventil, 12 tommers innløp, 250 Psi Maks. Trykk | BZ4RJR 0702340

WATTS 408-OSY-RW 12 Osy elastisk kileportventil, 12 tommers innløp, 250 Psi Maks. Press

På lager
Vare: BZ4RJR Modell: 408-OSY-RW 12Kryss Ref: 0702340

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

73 785 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPortventil
Body MaterialCast Iron
KroppsstilRett
Motorpansermed flens
KontrolltypeKryss håndhjul
SkivematerialeCast Iron
Innløpsstørrelse12 "
InnløpstypeFlensledd
BlyIkke tilstede
Maks. Press250 psi
Maks. Temp.140 grader F
Mfr. Serie408-OSY-RW
Størrelse på uttak12 "
UtløpstypeFlensledd
AksematerialeBronse
VentildesignOSY
WOG (PSI)250 psi

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 383.8792

Produktdetaljer:

Osy elastisk kileportventil, 12 tommers innløp, 250 Psi Max. Press

Produktvarianter

ProduktModellKontrolltypeInnløpsstørrelseStørrelse på uttakPris
WATTS 408-OSY-RW 2 1/2 Osy elastisk kileportventil, 2 1/2 tommers innløp, 250 Psi Maks. Trykk | BZ4RJK 0702310 408-OSY-RW 2 1/2Kryss håndhjul2-1 / 2 "2-1 / 2 "10 155 NOK
RFQ
WATTS 408-OSY-RW 3 Osy elastisk kileportventil, 3 tommers innløp, 250 Psi Maks. Trykk | BZ4RJL 0702315 408-OSY-RW 3Kryss håndhjul3"3"11 114 NOK
RFQ
WATTS 408-OSY-RW 4 Osy elastisk kileportventil, 4 tommers innløp, 250 Psi Maks. Trykk | BZ4RJM 0702320 408-OSY-RW 4Kryss håndhjul4"4"13 857 NOK
RFQ
WATTS 408-OSY-RW 6 Osy elastisk kileportventil, 6 tommers innløp, 250 Psi Maks. Trykk | BZ4RJN 0702325 408-OSY-RW 6Kryss håndhjul6"6"22 059 NOK
RFQ
WATTS 408-OSY-RW 10 Osy Fjærende kileportventil, 10 tommers innløp, 250 Psi Maks. Trykk | BZ4RJP 0702335 408-OSY-RW 10Kryss håndhjul10 "10 "57 924 NOK
RFQ
WATTS 408-OSY-RW 8 Osy elastisk kileportventil, 8 tommers innløp, 250 Psi Maks. Trykk | BZ4RJQ 0702330 408-OSY-RW 8Kryss håndhjul8"8"36 527 NOK
RFQ
WATTS 408-OSY-RWI 2 1/2 Osy elastisk kileportventil, 2 1/2 tommers innløp, 250 Psi Maks. Trykk | BZ4RJZ 0702400 408-OSY-RWI 2 1/2Håndhjul2-1 / 2 "2-1 / 2 "22 228 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS 408-OSY-RW 12 Osy elastisk kileportventil, 12 tommers innløp, 250 Psi Maks. Press
73 785 NOK / enhet