Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WATTS 3534B-10 stablebar gren-T-skjorte, innløpsstørrelse 1/2 tomme, maks. Arbeidstrykk 17.2 bar | AA9GMV 1DAF4 / 650024

WATTS 3534B-10 Stablebar gren-T-skjorte, innløpsstørrelse 1/2 tomme, maks. Arbeidstrykk 17.2 bar

På lager
Vare: AA9GMV Modell: 3534B-10Kryssref.: 1DAF4 / 650024
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
201NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStabelbar gren-T-skjorte
Grunnleggende materialePlast
Body MaterialPolysulfon
FARGEHvit
TilkoblingstypeTube
FinishPolysulfon
InnløpsmaterialePolysulfon
Innløpsstørrelse1 / 2 "
InnløpstypeQuick Connect
BlyIkke tilstede
MaterialePolysulfon
Maks. Press250 psi
Maks. Arbeids press17.2 Bar
Mfr. Serie3534B
Min. Temp.75 grader F
UtløpsmaterialePolysulfon
Størrelse på uttak1 / 2 "
UtløpstypeQuick Connect
Temp. Område180 Grader F
Tube Size1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.036
Skipets høyde (cm)9.65
Skipets lengde (cm)29.97
Skipets bredde (cm)26.67
HS kode3917400090
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS 3534B-10 Stablebar gren-T-skjorte, innløpsstørrelse 1/2 tomme, maks. Arbeidstrykk 17.2 bar
201NOK / enhet