Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WATTS 3523B-10 Union Tee, 1/2 tomme innløp, 17.2 bar Maks. Trykk | BQ2BXF 0650008

WATTS 3523B-10 Union Tee, 1/2 tommers innløp, 17.2 bar Maks. Press

På lager
Vare: BQ2BXF Modell: 3523B-10Kryss Ref: 0650008

Få tak i det Mai 20, mandag
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
114NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUnion T-skjorte
FinishPolysulfon
InnløpsmaterialePolysulfon
Innløpsstørrelse1 / 2 "
InnløpstypeQuick Connect
BlyIkke tilstede
MaterialePolysulfon
Maks. Arbeids press17.2 Bar
Mfr. Serie3523B
Min. Temp.75 grader F
UtløpsmaterialePolysulfon
Størrelse på uttak1 / 2 "
UtløpstypeQuick Connect

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045

Produktdetaljer:

Union Tee, 1/2 tomme innløp, 17.2 bar Maks. Press

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS 3523B-10 Union Tee, 1/2 tommers innløp, 17.2 bar Maks. Press
114NOK / enhet