Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WATTS 3518B-14 stablebar albue 90 grader 3/4 tomme 250 psi | AA9GNB 1DAH1 / 650060

WATTS 3518B-14 stablebar albue 90 grader 3/4 tomme 250 psi

På lager
Vare: AA9GNB Modell: 3518B-14Kryssref.: 1DAH1 / 650060
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
176NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStablebar albue, 90 grader
Grunnleggende materialePlast
Body MaterialPolysulfon
FARGEHvit
TilkoblingstypeTube x stamme
Maks. Press250 psi
Stamme OD3 / 4 "
Temp. Område180 Grader F
Tube Size3 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)9.65
Skipets lengde (cm)27.18
Skipets bredde (cm)30.48
HS kode3917400090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellStamme ODTube SizePris
WATTS 3518B-10 stablebar albue 90 grader 1/2 tomme 250 psi | AA9GNA 1DAF9 / 650059 3518B-101 / 2 "1 / 2 "119NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS 3518B-14 stablebar albue 90 grader 3/4 tomme 250 psi
176NOK / enhet