Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WATTS 3513B-1008 Slangemottak 1/2 tomme 250 Psi | AA9GNZ 1DAK5

WATTS 3513B-1008 Slangefeste 1/2 tomme 250 psi

På lager
Vare: AA9GNZ Modell: 3513B-1008Kryssreferanse: 1DAK5
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
99NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlangestangmontering
Grunnleggende materialePlast
Body MaterialPolysulfon
FARGEHvit
TilkoblingstypeRør x Barb
Maks. Press250 psi
Tube Size1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.018
Skipets høyde (cm)9.91
Skipets lengde (cm)29.97
Skipets bredde (cm)26.67
HS kode3917400090
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS 3513B-1008 Slangefeste 1/2 tomme 250 psi
99NOK / enhet