Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WATTS 3501B-0806 hannkontakt, 3/8 tommers inntak, 17.2 bar trykk | BR3RCP 0650952

WATTS 3501B-0806 hannkontakt, 3/8 tomme inntak, 17.2 bar trykk

På lager
Vare: BR3RCP Modell: 3501B-0806Kryss Ref: 0650952
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
63NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMann Connector
FinishPolysulfon
MonteringstypeConnector
InnløpsmaterialePolysulfon
Innløpsstørrelse3 / 8 "
InnløpstypeQuick Connect
BlyIkke tilstede
MaterialePolysulfon
Maks. Arbeids press17.2 Bar
Mfr. Serie3501B
Min. Temp.75 grader F
UtløpsmaterialePolysulfon
Størrelse på uttak3 / 8 "
UtløpstypeHann gjenget
Utenfor Dia.1"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0195

Produktdetaljer:

Hannkontakt, 3/8 tomme inntak, 17.2 bar trykk

Produktvarianter

ProduktModellMfr. SerieFinishMonteringstypeMin. Temp.UtløpsmaterialeStørrelse på uttakUtenfor Dia.InnløpsmaterialePris
WATTS 1001B-0404 hannkontakt, 1/4 tommers inntak, 10.3 bar trykk | BQ7KNW 0666126 1001B-04041001BpolypropylenConnector33 grader Fpolypropylen1 / 4 "13 / 16 "polypropylen186NOK
WATTS LF4701-1816 hannkontakt, 1 tommers inntak, 13.8 bar trykk | BR4GPX 0472015 LF4701-1816LF4701Blyfri messingadapter33 grader FBlyfri messing1"-Blyfri messing216NOK
WATTS LF4701-1412 hannkontakt, 3/4 tommers inntak, 13.8 bar trykk | BR4GPY 0472013 LF4701-1412LF4701Blyfri messingadapter33 grader FBlyfri messing3 / 4 "-Blyfri messing123NOK
WATTS LF4701-1012 hannkontakt, 1/2 tomme inntak, 13.8 bar trykk | BR4GQB 0472012 LF4701-1012LF4701Blyfri messingadapter33 grader FBlyfri messing3 / 4 "-Blyfri messing140NOK
WATTS LF4701-0806 hannkontakt, 3/8 tommers inntak, 13.8 bar trykk | BR4GRT 0472058 LF4701-0806LF4701Blyfri messingadapter33 grader FBlyfri messing3 / 8 "-Blyfri messing125NOK
WATTS 1001B-0406 hannkontakt, 1/4 tommers inntak, 10.3 bar trykk | BR9FNX 0666127 1001B-04061001BpolypropylenConnector33 grader Fpolypropylen3 / 8 "13 / 16 "polypropylen254NOK
WATTS 1001B-0408 hannkontakt, 1/4 tommers inntak, 10.3 bar trykk | BR9FNY 0666128 1001B-04081001BpolypropylenConnector33 grader Fpolypropylen1 / 2 "13 / 16 "polypropylen322NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS 3501B-0806 hannkontakt, 3/8 tomme inntak, 17.2 bar trykk
63NOK / enhet