Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR UVSNAP3624 Plakatramme Sølv 24 x 36 tommer | AF4EAR 8TMJ1

APPROVED VENDOR UVSNAP3624 Plakatramme Sølv 24 x 36 tommer

På lager
Vare: AF4EAR Modell: UVSNAP3624Kryssref: 8TMJ1
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
817NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakplakatbilde
RammefargeSølv
RammematerialePlast
Rammestørrelse24 x 36 "
mountsVertikalt eller horisontalt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.79
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)92.96
Skipets bredde (cm)62.48
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellRammefargeRammestørrelsePris
GODKJENT LEVERANDØR UVSNAP2418 Plakatramme Sølv 18 x 24 tommer | AF3QPJ 8AYZ5 UVSNAP2418Sølv18 x 24 "332NOK
GODKJENT LEVERANDØR UVSNAP1411 GOLD Plakatramme Gull 11 x 14 tommer | AF4GZH 8WRR6 UVSNAP1411 GULLGull11 x 14 "-
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR UVSNAP1411 SVART Plakatramme Svart 11 x 14 tommer | AF4NPH 9DPN8 UVSNAP1411 SVARTSvart11 x 14 "602NOK
GODKJENT LEVERANDØR UVSNAP1411 SØLV Posteramme, Sølv, 11" x 14" | AF6BVW 9WD33 UVSNAP1411 SØLVSølv11 x 14 "602NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR UVSNAP3624 Plakatramme Sølv 24 x 36 tommer
817NOK / enhet