WATTS 174A-110 2 kjele trykkavlastningsventil, 2 tommers innløp, 110 psi avlastningstrykk | BP4UXG 0278454

WATTS 174A-110 2 kjele trykkavlastningsventil, 2 tommers innløp, 110 psi avlastningstrykk

Vare: BP4UXG Modell: 174A-110 2Kryss Ref: 0278454
22 980 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrykkavlastningsventil for kjele
Body MaterialBronse
Utladningskapasitet10850000 btuh Ved 110 psi
InntakstilkoblingGjenget hunn
Innløpsstørrelse2"
Type innløpstrådPT
InnløpstypeGjenget hunn
BlyPresentere
Maks. Temp.250 grader F
Maks. Arbeids press83 psi
Mfr. Serie174A
UttakstilkoblingGjenget hunn
Størrelse på uttak2"
UtløpstypeGjenget hunn
trykk~~POS=TRUNC Range30 til 150 psi
Avlastningstrykk110 psi

Produktdetaljer:

Kjeltrykkavlastningsventil, 2 tommers inntak, 110 Psi avlastningstrykk

Produktvarianter

ProduktModellUtladningskapasitetInnløpsstørrelseMaks. Temp.Maks. Arbeids pressStørrelse på uttakAvlastningstrykkPris
WATTS 174A-045 3/4 trykksikkerhetsavlastningsventil, 3/4 tommers størrelse, 45 psi, 875000 Btu | BP2VVV 162A21 174A-045 3/4-3 / 4 "250 grader F-3 / 4 "45 psi4 061 NOK
WATTS 174A-030 3/4 trykksikkerhetsavlastningsventil, 3/4 tommers størrelse, 30 psi, 650000 Btu | BP3CQU 162A20 174A-030 3/4-3 / 4 "250 grader F-3 / 4 "30 psi2 169 NOK
WATTS 174A-060 3/4 kjele trykkavlastningsventil, 3/4 tommers innløp, 60 psi avlastningstrykk | BP3MJK 0274547 174A-060 3/4-3 / 4 "250 grader F-3 / 4 "60 psi3 200 NOK
WATTS 174A-Z3-T-100 Kjele trykkavlastningsventil, 2 tommers innløp, 100 psi avlastningstrykk | BP3ZGZ 0279112 174A-Z3-T-1009970000 btuh Ved 100 psi2"250 grader F-2"100 psi24 488 NOK
RFQ
WATTS 174A-65 1 1/4 kjele trykkavlastningsventil, 1 1/4 tomme innløp, 65 psi avlastningstrykk | BP4NTA 0275830 174A-65 1 1/43041000 btuh Ved 65 psi1 1 / 4 "250 grader F49 psi1-1 / 4 "65 psi11 523 NOK
WATTS 174A-135 1 1/4 kjele trykkavlastningsventil, 1 1/4 tomme innløp, 135 psi avlastningstrykk | BP4NTB 0276054 174A-135 1 1/45758000 btuh Ved 135 psi1 1 / 4 "250 grader F101 psi1-1 / 4 "135 psi11 523 NOK
WATTS 174A-35 1 1/2 kjele trykkavlastningsventil, 1 1/2 tomme innløp, 35 psi avlastningstrykk | BP4NTC 0276349 174A-35 1 1/22250000 btuh Ved 35 psi1 1 / 2 "250 grader F25 psi1-1 / 2 "35 psi15 915 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS 174A-110 2 kjele trykkavlastningsventil, 2 tommers innløp, 110 psi avlastningstrykk
22 980 NOK / enhet