WATTS 144-LSBY Boiler Strainer Water Feed Valve, 1/2 Inch Inlet, 100 Psi Max. Steam Pressure | BQ3ZWR 0268910

WATTS 144-LSBY kjelesil vanntilførselsventil, 1/2 tomme innløp, 100 Psi Maks. Damptrykk

På lager
Vare: BQ3ZWR Modell: 144-LSBYKryss Ref: 0268910

Få tak i det Mai 14, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

13 509 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKjelematerventil
Body MaterialCast Iron
Innløpsstørrelse1 / 2 "
InnløpstypeGjenget hunn
BlyPresentere
Maks. Damptrykk100 psi
Maks. Vanntrykk145 psi
Mfr. Serie144
Størrelse på uttak1"
UtløpstypeGjenget hunn

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.075

Produktdetaljer:

Kjelesil Vannmatingsventil, 1/2 tomme innløp, 100 Psi Maks. Damptrykk

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS 144-LSBY kjelesil vanntilførselsventil, 1/2 tomme innløp, 100 Psi Maks. Damptrykk
13 509 NOK / enhet