Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WATTS 1014RB-0604 Reducing Stem, 3/8 Inch Inlet, 10.3 Bar Pressure | BQ2TEU 0666145

WATTS 1014RB-0604 Reducing Stem, 3/8 Inch Inlet, 10.3 Bar Pressure

På lager
Item: BQ2TEU Modell: 1014RB-0604Kryss Ref: 0666145
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
275NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakstem
Finishpolypropylen
MonteringstypeConnector
Innløpsmaterialepolypropylen
Innløpsstørrelse3 / 8 "
InnløpstypeSkyv
BlyIkke tilstede
Materialepolypropylen
Maks. Arbeids press10.3 Bar
Mfr. Serie1014RB
Min. Temp.33 grader F
Utløpsmaterialepolypropylen
Størrelse på uttak1 / 4 "
UtløpstypeQuick Connect
Utenfor Dia.11 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225

Produktdetaljer:

Reduserende stamme, 3/8 tommers inntak, 10.3 bar trykk

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS 1014RB-0604 Reducing Stem, 3/8 Inch Inlet, 10.3 Bar Pressure
275NOK / enhet