Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WATTS 1001B-0402 hannkontakt, 1/4 tommers inntak, 10.3 bar trykk | BR9FNZ 0666125

WATTS 1001B-0402 hannkontakt, 1/4 tomme inntak, 10.3 bar trykk

På lager
Vare: BR9FNZ Modell: 1001B-0402Kryss Ref: 0666125

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
165NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMann Connector
Finishpolypropylen
MonteringstypeConnector
Innløpsmaterialepolypropylen
Innløpsstørrelse1 / 4 "
InnløpstypeQuick Connect
BlyIkke tilstede
Materialepolypropylen
Maks. Arbeids press10.3 Bar
Mfr. Serie1001B
Min. Temp.33 grader F
Utløpsmaterialepolypropylen
Størrelse på uttak1 / 8 "
UtløpstypeHann gjenget
Utenfor Dia.13 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225

Produktdetaljer:

Hannkontakt, 1/4 tomme inntak, 10.3 bar trykk

Produktvarianter

ProduktModellMfr. SerieFinishMonteringstypeMin. Temp.UtløpsmaterialeStørrelse på uttakUtenfor Dia.InnløpsmaterialePris
WATTS 1001B-0404 hannkontakt, 1/4 tommers inntak, 10.3 bar trykk | BQ7KNW 0666126 1001B-04041001BpolypropylenConnector33 grader Fpolypropylen1 / 4 "13 / 16 "polypropylen186NOK
WATTS 3501B-0806 hannkontakt, 3/8 tommers inntak, 17.2 bar trykk | BR3RCP 0650952 3501B-08063501BPolysulfonConnector75 grader FPolysulfon3 / 8 "1"Polysulfon63NOK
WATTS LF4701-1816 hannkontakt, 1 tommers inntak, 13.8 bar trykk | BR4GPX 0472015 LF4701-1816LF4701Blyfri messingadapter33 grader FBlyfri messing1"-Blyfri messing216NOK
WATTS LF4701-1412 hannkontakt, 3/4 tommers inntak, 13.8 bar trykk | BR4GPY 0472013 LF4701-1412LF4701Blyfri messingadapter33 grader FBlyfri messing3 / 4 "-Blyfri messing123NOK
WATTS LF4701-1012 hannkontakt, 1/2 tomme inntak, 13.8 bar trykk | BR4GQB 0472012 LF4701-1012LF4701Blyfri messingadapter33 grader FBlyfri messing3 / 4 "-Blyfri messing140NOK
WATTS LF4701-0806 hannkontakt, 3/8 tommers inntak, 13.8 bar trykk | BR4GRT 0472058 LF4701-0806LF4701Blyfri messingadapter33 grader FBlyfri messing3 / 8 "-Blyfri messing125NOK
WATTS 1001B-0406 hannkontakt, 1/4 tommers inntak, 10.3 bar trykk | BR9FNX 0666127 1001B-04061001BpolypropylenConnector33 grader Fpolypropylen3 / 8 "13 / 16 "polypropylen254NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS 1001B-0402 hannkontakt, 1/4 tomme inntak, 10.3 bar trykk
165NOK / enhet