Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WARNER ELECTRIC EP-250 90V Clutch/brems Moment 5.8 Ft-lb 90 Vdc | AE3AKR 5AEZ8

WARNER ELECTRIC EP-250 90V Clutch/brems Moment 5.8 Ft-lb 90 Vdc

På lager
Vare: AE3AKR Modell: EP-250 90VKryssreferanse: 5AEZ8
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
31 409 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakClutch / brems
Omgivende (C)-20-45
Spole volt90
Kabinettvedlagt
FunksjonStarter eller stopper belastning når strømmen brukes
Nøkkelstørrelse (in.)1/8
Lengde8.968 "
Maks. HP @ 1725 RPM1/2
Maks. RPM7500
Monteres påFotmontering
Ledningslengde (in.)Terminaler
Skaft Dia.1 / 2 "
Statisk dreiemoment5.8 Ft.-Lb.
Spenning (DC)90
Bredde4.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.8115
Skipets høyde (cm)24.64
Skipets lengde (cm)23.62
Skipets bredde (cm)23.88
HS kode8505200000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSpole voltKabinettLengdeMaks. RPMNEMA / IEC-rammeSkaft Dia.BreddePris
WARNER ELECTRIC UM50-1020-90 Clutch/brems Moment 16 Ft-lb 90 Dc | AB9HCB 2DBK6 UM50-1020-90-Ventilert6.75 "360056C5 / 8 "6.75 "18 602 NOK
WARNER ELECTRIC UM50-1020-24 Clutch/brems Moment 16 Ft-lb 24 Dc | AB9HCC 2DBK7 UM50-1020-24-Ventilert6.75 "360056C5 / 8 "6.75 "23 505 NOK
WARNER ELECTRIC UM100-1020-90 Clutch/brems Moment 30 Ft-lb 90 Dc | AB9HCD 2DBK8 UM100-1020-90-Ventilert6.75 "360056C5 / 8 "6.75 "22 939 NOK
WARNER ELECTRIC UM100-1020-24 Clutch/brems Moment 30 Ft-lb 24 Dc | AB9HCE 2DBK9 UM100-1020-24-Ventilert6.75 "360056C5 / 8 "6.75 "30 520 NOK
WARNER ELECTRIC UM180-1020-90 Clutch/brems Moment 16 Ft-lb 90 Dc | AB9HCF 2DBL1 UM180-1020-90-Ventilert6.75 "3600182C / 143TC / 184C / 145TC7 / 8 "6.75 "22 340 NOK
WARNER ELECTRIC UM180-1020-24 Clutch/brems Moment 30 Ft-lb 24 Dc | AB9HCG 2DBL2 UM180-1020-24-Ventilert6.75 "3600182C / 143TC / 184C / 145TC7 / 8 "6.75 "29 638 NOK
WARNER ELECTRIC EUM210-1020 Clutch/brems Moment 95 Ft-lb 90 Dc | AB9HCH 2DBL3 EUM210-1020-Helt lukket ikke-ventilert8.875 "3600213C / 182TC / 215C / 184TC1-1 / 8 "10 "55 457 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WARNER ELECTRIC EP-250 90V Clutch/brems Moment 5.8 Ft-lb 90 Vdc
31 409 NOK / enhet