Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BW TECHNOLOGIES SR-M-MC erstatningssensor Karbonmonoksid | AF4GKM 8VY13

BW TECHNOLOGIES SR-M-MC erstatningssensor karbonmonoksid

På lager
Vare: AF4GKM Modell: SR-M-MCKryssreferanse: 8VY13

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 387 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakErstatningssensor
Kjemisk formelCO
OppdagerKarbonmonoksid
oppløsning1 ppm
Sensorområde0 til 1000 ppm
Temp. Område-4 grader til 122 grader F, -20 grader til 50 grader C

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)5.08
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode9027102000
OpprinnelseslandGB

Produktvarianter

ProduktModellOppdagerSakoppløsningSensorområdeTemp. OmrådePris
BW TECHNOLOGIES SR-V04 erstatningssensor Clo2 | AC6GGR 33N516 SR-V04Flyktige organiske forbindelser (VOC)ErstatningssensorVOC 1 spm0 til 1000 ppm-10 grader til 40 grader C8 869 NOK
BW TECHNOLOGIES SR-W-MP75C erstatningssensor mikropel brennbar Lel | AC6GGT 33N517 SR-W-MP75CBrennbare stoffer (LEL)ErstatningssensorLEL 0.1% volum / volum0 til 100% LEL, 0 til 5.0% V / V-40 grader til 55 grader C2 826 NOK
BW TECHNOLOGIES D4-RHM04 erstatningssensor Co H2s | AD2YRL 3WRG9 D4-RHM04.KarbonmonoksidErstatningssensor1 ppm0 til 500 ppmMicro5 -4 grader til 122 grader F, Micro 5 PID -14 grader til 104 grader F8 607 NOK
BW TECHNOLOGIES SR-W04 erstatningssensor brennbart | AD2YRM 3WRH1 SR-W04brennErstatningssensor1%; 0.1%0 til 100% eller 0 til 5% volum / volumMicro5 -4 grader til 122 grader F, Micro 5 PID -14 grader til 104 grader F4 380 NOK
BW TECHNOLOGIES PS-RS04 luftmonitor So2 0-100 ppm | AD8GQL 4KEF4 PS-RS04SulfondioksidErstatningssensor1 ppm0 til 500 ppm-40 grader til 122 grader F8 325 NOK
BW TECHNOLOGIES PS-RC10 erstatningssensor klor 0 til 50 ppm | AD8GQM 4KEF5 PS-RC10KlorErstatningssensor0.01 ppm0 til 50 ppm-4 grader til 122 grader F, -20 grader til 50 grader C8 339 NOK
BW TECHNOLOGIES PS-RZ10 Erstatningssensor Hcn 0-30 Ppm | AD8GQN 4KEF6 PS-RZ10HydrogencyanidErstatningssensor0.1 ppm0 til 30 ppm-40 grader til 122 grader F9 440 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BW TECHNOLOGIES SR-M-MC erstatningssensor karbonmonoksid
2 387 NOK / enhet