Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WALTER TOOLS VNMG160408-NFT WS10 Karbiddreieinnsats Høytemperaturlegeringer | AF9NDG 30FV86

WALTER TOOLS VNMG160408-NFT WS10 Karbiddreieinnsats høytemperaturlegeringer

På lager
Vare: AF9NDG Modell: VNMG160408-NFT WS10Kryssreferanse: 30FV86
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
295NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSnu innlegg
ANSI-nummerVNMG332-NFT
Chip-BreakerNFT
Coatingubestrøket
Skjærende retningNøytral
Klassews10
Registrert sirkel3 / 8 "
Sett inn materialeCarbide
Sett inn form35 graders diamant
Sett inn størrelse16
Sett inn tykkelse0.187 "
ISO-nummerVNMG160408-NFTWS10
MonteringsstilSkrue klemme
Antall kanter4
Nese Radius0.031 "
RakeNegativ
Avlastningsvinkel0 Degrees
StilVNMG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.009
Skipets høyde (cm)1.4
Skipets lengde (cm)13.79
Skipets bredde (cm)5.59
HS kode8209000030

Produktdetaljer:

    • Støpejern (K) Kompatibilitet (Nei)
    • Herdet (H) kompatibilitet (Nei)
    • Ikke jernholdig (N) kompatibilitet (nei)
    • Rustfri (M) kompatibilitet (Nei)
    • Stål (P) kompatibilitet (nei)
    • Super Alloy (S) kompatibilitet (Ja)

Produktvarianter

ProduktModellANSI-nummerNese RadiusPris
WALTER TOOLS VNMG160404-NFT WS10 Karbiddreieinnsats Høytemperaturlegeringer | AF9NDF 30FV85 VNMG160404-NFT WS10VNMG331-NFT0.015 "339NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WALTER TOOLS VNMG160408-NFT WS10 Karbiddreieinnsats høytemperaturlegeringer
295NOK / enhet