Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR 5DV20 Spring Pin Slotted Steel 50 X M5 L, 100PK | AE3KWG

APPROVED VENDOR 5DV20 Fjærstift Slisset Stål 50 X M5 L, 100PK

På lager
Vare: AE3KWG Modell: 5DV20

Få tak i det Mai 20, mandag
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
304NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVårnål
Faktisk Dia. (Min.-Maks)5.40-5.60mm
Faselengde (min.)0.9mm
Faselengde Referanse0.9mm
Dobbel skjærstyrke (kg)3943
FinishPlain
Passer til Hole Dia. (Min.-Maks.)5.00-5.20mm
Lengde Toleranse+/- 0.50mm
MaterialeKarbonstål
Nominell diameterM5
Total lengde50mm
Rockwell HardnessRC43-52
typenSpor
Veggtykkelse1.00mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4725
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode7318290000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 5DV20 Fjærstift Slisset Stål 50 X M5 L, 100PK
304NOK /pakke