SE ALLE INDUSTRIER PVT-BAR2X2 Drop Inch Full Dome Mirror 24 Tommers Akryl | AD3FEK 3YRL4

SEE ALL INDUSTRIES PVT-BAR2X2 Drop Inch Full Dome Speil 24 Tommers akryl

På lager
Vare: AD3FEK Modell: PVT-BAR2X2Kryssreferanse: 3YRL4

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 622 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakT-Bar Dome sikkerhetsspeil
Ca. Visningsavstand350 ft.
backingAkryl
Diameter22 "
Kuppelhøyde10 "
Lens MaterialAkryl
MonteringsstedTak
FelgtypeAkryl
Betraktningsvinkel360 Degrees

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.63
Skipets høyde (cm)35.56
Skipets lengde (cm)63.5
Skipets bredde (cm)65.41
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellCa. VisningsavstandbackingDiameterSakLens MaterialFelgtypePris
SE ALLE INDUSTRIER PV26-360 Full Dome Mirror 26in. Akryl | AC3WDW 2WZA5 PV26-360400 ft.Metalltråd26 "Full Dome MirrorAkrylAkryl1 407 NOK
SE ALLE INDUSTRIER LX32-360 Full Dome Mirror 32in. Polykarbonat | AD2AJH 3LYD6 LX32-360450 ft.Metalltråd32 "Full Dome MirrorpolykarbonatAkryl4 184 NOK
SE ALLE INDUSTRIER PV32-360GB Full Dome Mirror 32in. Akryl | AD2ALC 3LYY7 PV32-360GB450 ft.Galvanisert stål32 "Full Dome MirrorAkrylAkryl7 620 NOK
SE ALLE INDUSTRIER PV26-360GB Full Dome Mirror 26in. Akryl | AD2APZ 3LZD7 PV26-360GB400 ft.Galvanisert stål26 "Full Dome MirrorAkrylAkryl5 315 NOK
SE ALLE INDUSTRIER PV36-360GB Full Dome Mirror 36in. Akryl | AD2AQB 3LZE1 PV36-360GB400 ft.Galvanisert stål36 "Full Dome MirrorAkrylAkryl5 866 NOK
SE ALLE INDUSTRIER PV18-360 Full Dome Mirror 18in. Akryl | AF4UNP 9KG62 PV18-360-Galvanisert stål18 "Full Dome MirrorAkrylAkryl1 316 NOK
SE ALLE INDUSTRIER ONV-360-18-PC Full Dome Mirror 18 tommers polykarbonat | AH3QYJ 33HV13 ONV-360-18-PC300 sq ft.Ingen rygg18 "Full Dome Mirrorpolykarbonatpolykarbonat2 126 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SEE ALL INDUSTRIES PVT-BAR2X2 Drop Inch Full Dome Speil 24 Tommers akryl
1 622 NOK / enhet