Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WALTER TOOLS SNGX1205ENN-F57 Freseinnsats | AH4YJD 35RD53

WALTER TOOLS SNGX1205ENN-F57 Freseinnsats

På lager
Vare: AH4YJD Modell: SNGX1205ENN-F57Kryssreferanse: 35RD53
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
342NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFresing
Chip-BreakerF57
CoatingPVD
Skjærende retningNøytral
KlasseWSP45S
Sett inn formSquare
Sett inn størrelse1205
Sett inn tykkelse0.252 "
ISO-nummerSNGX1205ENN-F57
Blyvinkel0 Degrees
MonteringsstilSkru
Antall kanter8
Nese Radiuschamfer
Primær applikasjonMedium
RakeNegativ
StilSNGX

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0816
Skipets høyde (cm)1.1
Skipets lengde (cm)9.8
Skipets bredde (cm)1.4
OpprinnelseslandDE

Produktdetaljer:

    • Kompatibilitet med arbeidsemne: Rustfritt (M), Stål (P)
    • Stål (P) kompatibilitet: Ja
    • Rustfri (M) kompatibilitet: Ja
    • Støpejern (K) Kompatibilitet: Nei
    • Ikke jernholdig (N) kompatibilitet: Nei
    • Super Alloy (S) Kompatibilitet: Nei
    • Herdet (H) Kompatibilitet: Nei

Produktvarianter

ProduktModellStilChip-BreakerSett inn størrelseSett inn tykkelseBlyvinkelAntall kanterNese RadiusRakePris
WALTER TOOLS SPGT120606-F57 Freseinnsats | AH4YHF 35RD32 SPGT120606-F57SPGTF571206060.25 "11 Degrees40.024 "Positiv358NOK
WALTER TOOLS SPMT120606-D51 Freseinnsats | AH4YHG 35RD33 SPMT120606-D51SPMTD511206060.25 "11 Degrees40.024 "Positiv287NOK
WALTER TOOLS SPMT120606-D57 Freseinnsats | AH4YHH 35RD34 SPMT120606-D57SPMTD571206060.25 "11 Degrees40.024 "Positiv287NOK
WALTER TOOLS SNGX1205ANN-F67 Freseinnsats | AH4YJC 35RD52 SNGX1205ANN-F67SNGXF6712050.252 "0 Degrees8chamferNegativ228NOK
WALTER TOOLS SNGX1606ANN-F57 Freseinnsats | AH4YJG 35RD56 SNGX1606ANN-F57SNGXF5716060.242 "0 Degrees8chamferNegativ487NOK
WALTER TOOLS SNMX120512-F57 Freseinnsats | AH4YJH 35RD57 SNMX120512-F57SNMXF571205120.252 "0 Degrees80.047 "Negativ180NOK
WALTER TOOLS SNMX120512-F67 Freseinnsats | AH4YJJ 35RD58 SNMX120512-F67SNMXF671205120.252 "0 Degrees80.047 "Negativ180NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WALTER TOOLS SNGX1205ENN-F57 Freseinnsats
342NOK / enhet