Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WALTER TOOLS S2126302-M8X1 Spiral Point Tap, M8X1 Thread Size, 10 mm Thread Length, 90 mm Length | CU9HVD 429D86

WALTER TOOLS S2126302-M8X1 Spiral Point Tap, M8X1 Gjengestørrelse, 10 mm Gjengelengde, 90 mm Lengde

På lager
Vare: CU9HVD Modell: S2126302-M8X1Kryssreferanse: 429D86

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 357 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpiral Point Tap

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0117
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WALTER TOOLS S2126302-M8X1 Spiral Point Tap, M8X1 Gjengestørrelse, 10 mm Gjengelengde, 90 mm Lengde
1 357 NOK / enhet