Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WALTER TOOLS RNGN 120700T01020 WWS20 Karbiddreieinnsats Høytemperaturlegeringer | AF9MYD 30FP67

WALTER TOOLS RNGN 120700T01020 WWS20 Karbiddreieinnsats høytemperaturlegeringer

På lager
Vare: AF9MYD Modell: RNGN 120700T01020 WWS20Kryssreferanse: 30FP67
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
674NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSnu innlegg
ANSI-nummerRNGN45T01020
Coatingubestrøket
Skjærende retningNøytral
Klassews20
Registrert sirkel1 / 2 "
Sett inn materialeCarbide
Sett inn formRund
Sett inn størrelse12
Sett inn tykkelse0.312 "
ISO-nummerRNGN120700T01020WWS20
MonteringsstilSkrue klemme
Antall kanterVariabel
RakeNegativ
Avlastningsvinkel0 Degrees
StilRNGN

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.567
Skipets høyde (cm)2.11
Skipets lengde (cm)9.8
Skipets bredde (cm)3.99
HS kode8209000030

Produktdetaljer:

    • Støpejern (K) Kompatibilitet (Nei)
    • Herdet (H) kompatibilitet (Nei)
    • Ikke jernholdig (N) kompatibilitet (nei)
    • Rustfri (M) kompatibilitet (Nei)
    • Stål (P) kompatibilitet (nei)
    • Super Alloy (S) kompatibilitet (Ja)

Produktvarianter

ProduktModellANSI-nummerKlassePris
WALTER TOOLS RNGN 120700E WIS10 Karbiddreieinnsats Høytemperaturlegeringer | AF9MYA 30FP64 RNGN 120700E WIS10RNGN45EWIS10378NOK
WALTER TOOLS RNGN 120700E WWS20 Karbiddreieinnsats Høytemperaturlegeringer | AF9MYB 30FP65 RNGN 120700E WWS20RNGN45Ews20709NOK
WALTER TOOLS RNGN 120700T01020 WIS10 Karbiddreieinnsats Høytemperaturlegeringer | AF9MYC 30FP66 RNGN 120700T01020 WIS10RNGN45T01020WIS10378NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WALTER TOOLS RNGN 120700T01020 WWS20 Karbiddreieinnsats høytemperaturlegeringer
674NOK / enhet