Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WALTER TOOLS P3201-D25 WKP35 Karbidfreseinnsats P3201-d25 | AD4ZFB 44T061

WALTER TOOLS P3201-D25 WKP35 Hårdmetallfreseinnsats P3201-d25

På lager
Vare: AD4ZFB Modell: P3201-D25 WKP35Kryssref: 44T061
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
1 111 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFresing
ANSI-nummerP3201-D25 WKP35
Chip-BreakerFlat Top
CoatingCVD
Skjærende retningIkke sant
KlasseWKP35
Registrert sirkel0.984 "
Sett inn materialeCarbide
Sett inn formProfilinnsats
Sett inn tykkelse0.354 "
MonteringsstilSkrue holdt
Antall kanter2
Nese Radius0.492 "
Rake0 Degrees
StilPositiv
ArbeidsstykkematerialeStål, støpejern

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.009
Skipets høyde (cm)0.05
Skipets lengde (cm)13.79
Skipets bredde (cm)5.61
HS kode8209000030
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellANSI-nummerCoatingKlasseRegistrert sirkelSett inn tykkelseNese RadiusArbeidsstykkematerialePris
WALTER TOOLS P3201-D10 WKP25 Karbidfreseinnsats P3201-d10 | AD4ZEH 44T031 P3201-D10 WKP25P3201-D10 WKP25CVDWKP250.394 "0.098 "0.197 "Støpejern, stål634NOK
WALTER TOOLS P3201-D10 WKP35 Hårdmetallfreseinnsats P3201-d10 | AD4ZEJ 44T032 P3201-D10 WKP35P3201-D10 WKP35CVDWKP350.394 "0.098 "0.197 "Stål, støpejern606NOK
WALTER TOOLS P3201-D12 WKP25 Karbidfreseinnsats P3201-d12 | AD4ZEL 44T036 P3201-D12 WKP25P3201-D12 WKP25CVDWKP250.472 "0.098 "0.236 "Støpejern, stål669NOK
WALTER TOOLS P3201-D12 WKP35 Karbidfreseinnsats P3201-d12 | AD4ZEM 44T037 P3201-D12 WKP35P3201-D12 WKP35CVDWKP350.472 "0.098 "0.236 "Stål, støpejern633NOK
WALTER TOOLS P3201-D16 WKP25 Karbidfreseinnsats P3201-d16 | AD4ZET 44T047 P3201-D16 WKP25P3201-D16 WKP25CVDWKP250.63 "0.118 "0.315 "Støpejern, stål709NOK
WALTER TOOLS P3201-D16 WKP35 Karbidfreseinnsats P3201-d16 | AD4ZEU 44T048 P3201-D16 WKP35P3201-D16 WKP35CVDWKP350.63 "0.118 "0.315 "Stål, støpejern673NOK
WALTER TOOLS P3201-D19.05 WHH15 Karbidfreseinnsats P3201-d19.05 | AD4ZEV 44T050 P3201-D19.05 WHH15P3201-D19.05 WHH15PVDWHH150.75 "0.118 "0.375 "Herdede materialer446NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WALTER TOOLS P3201-D25 WKP35 Hårdmetallfreseinnsats P3201-d25
1 111 NOK / enhet