Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WALTER TOOLS P3201-D19.05 WHH15 Karbidfreseinnsats P3201-d19.05 | AD4ZEV 44T050

WALTER TOOLS P3201-D19.05 WHH15 Karbidfreseinnsats P3201-d19.05

På lager
Vare: AD4ZEV Modell: P3201-D19.05 WHH15Kryssref: 44T050
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
446NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFresing
ANSI-nummerP3201-D19.05 WHH15
Chip-BreakerFlat Top
CoatingPVD
Skjærende retningIkke sant
KlasseWHH15
Registrert sirkel0.75 "
Sett inn materialeCarbide
Sett inn formProfilinnsats
Sett inn tykkelse0.118 "
MonteringsstilSkrue holdt
Antall kanter2
Nese Radius0.375 "
Rake0 Degrees
StilPositiv
ArbeidsstykkematerialeHerdede materialer

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.27
Skipets høyde (cm)0.66
Skipets lengde (cm)13.79
Skipets bredde (cm)5.61
HS kode8209000030
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellANSI-nummerCoatingKlasseRegistrert sirkelSett inn tykkelseNese RadiusArbeidsstykkematerialePris
WALTER TOOLS P3201-D10 WKP25 Karbidfreseinnsats P3201-d10 | AD4ZEH 44T031 P3201-D10 WKP25P3201-D10 WKP25CVDWKP250.394 "0.098 "0.197 "Støpejern, stål634NOK
WALTER TOOLS P3201-D10 WKP35 Hårdmetallfreseinnsats P3201-d10 | AD4ZEJ 44T032 P3201-D10 WKP35P3201-D10 WKP35CVDWKP350.394 "0.098 "0.197 "Stål, støpejern606NOK
WALTER TOOLS P3201-D12 WKP25 Karbidfreseinnsats P3201-d12 | AD4ZEL 44T036 P3201-D12 WKP25P3201-D12 WKP25CVDWKP250.472 "0.098 "0.236 "Støpejern, stål669NOK
WALTER TOOLS P3201-D12 WKP35 Karbidfreseinnsats P3201-d12 | AD4ZEM 44T037 P3201-D12 WKP35P3201-D12 WKP35CVDWKP350.472 "0.098 "0.236 "Stål, støpejern633NOK
WALTER TOOLS P3201-D16 WKP25 Karbidfreseinnsats P3201-d16 | AD4ZET 44T047 P3201-D16 WKP25P3201-D16 WKP25CVDWKP250.63 "0.118 "0.315 "Støpejern, stål709NOK
WALTER TOOLS P3201-D16 WKP35 Karbidfreseinnsats P3201-d16 | AD4ZEU 44T048 P3201-D16 WKP35P3201-D16 WKP35CVDWKP350.63 "0.118 "0.315 "Stål, støpejern673NOK
WALTER TOOLS P3201-D20 WKP25 Karbidfreseinnsats P3201-d20 | AD4ZEX 44T055 P3201-D20 WKP25P3201-D20 WKP25CVDWKP250.787 "0.118 "0.394 "Støpejern, stål826NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WALTER TOOLS P3201-D19.05 WHH15 Karbidfreseinnsats P3201-d19.05
446NOK / enhet