Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WALTER TOOLS P3201-D12 WKP35 Karbidfreseinnsats P3201-d12 | AD4ZEM 44T037

WALTER TOOLS P3201-D12 WKP35 Hårdmetallfreseinnsats P3201-d12

På lager
Vare: AD4ZEM Modell: P3201-D12 WKP35Kryssref: 44T037
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
633NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFresing
ANSI-nummerP3201-D12 WKP35
Chip-BreakerFlat Top
CoatingCVD
Skjærende retningIkke sant
KlasseWKP35
Registrert sirkel0.472 "
Sett inn materialeCarbide
Sett inn formProfilinnsats
Sett inn tykkelse0.098 "
MonteringsstilSkrue holdt
Antall kanter2
Nese Radius0.236 "
Rake0 Degrees
StilPositiv
ArbeidsstykkematerialeStål, støpejern

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0495
Skipets høyde (cm)0.28
Skipets lengde (cm)9.8
Skipets bredde (cm)3.99
HS kode8209000030
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellANSI-nummerCoatingKlasseRegistrert sirkelSett inn tykkelseNese RadiusArbeidsstykkematerialePris
WALTER TOOLS P3201-D10 WKP25 Karbidfreseinnsats P3201-d10 | AD4ZEH 44T031 P3201-D10 WKP25P3201-D10 WKP25CVDWKP250.394 "0.098 "0.197 "Støpejern, stål634NOK
WALTER TOOLS P3201-D10 WKP35 Hårdmetallfreseinnsats P3201-d10 | AD4ZEJ 44T032 P3201-D10 WKP35P3201-D10 WKP35CVDWKP350.394 "0.098 "0.197 "Stål, støpejern606NOK
WALTER TOOLS P3201-D12 WKP25 Karbidfreseinnsats P3201-d12 | AD4ZEL 44T036 P3201-D12 WKP25P3201-D12 WKP25CVDWKP250.472 "0.098 "0.236 "Støpejern, stål669NOK
WALTER TOOLS P3201-D16 WKP25 Karbidfreseinnsats P3201-d16 | AD4ZET 44T047 P3201-D16 WKP25P3201-D16 WKP25CVDWKP250.63 "0.118 "0.315 "Støpejern, stål709NOK
WALTER TOOLS P3201-D16 WKP35 Karbidfreseinnsats P3201-d16 | AD4ZEU 44T048 P3201-D16 WKP35P3201-D16 WKP35CVDWKP350.63 "0.118 "0.315 "Stål, støpejern673NOK
WALTER TOOLS P3201-D19.05 WHH15 Karbidfreseinnsats P3201-d19.05 | AD4ZEV 44T050 P3201-D19.05 WHH15P3201-D19.05 WHH15PVDWHH150.75 "0.118 "0.375 "Herdede materialer446NOK
WALTER TOOLS P3201-D20 WKP25 Karbidfreseinnsats P3201-d20 | AD4ZEX 44T055 P3201-D20 WKP25P3201-D20 WKP25CVDWKP250.787 "0.118 "0.394 "Støpejern, stål826NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WALTER TOOLS P3201-D12 WKP35 Hårdmetallfreseinnsats P3201-d12
633NOK / enhet