Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WALTER TOOLS P2456905-G1 Pipe And Conduit Thread Tap, 1-11 Thread Size, 22 mm Thread Length, Tin, 5 Flutes | CU8ZNT 429C12

WALTER TOOLS P2456905-G1 Pipe And Conduit Thread Tap, 1-11 Thread Size, 22 mm Thread Length, Tin, 5 Flutes

På lager
Vare: CU8ZNT Modell: P2456905-G1Kryssreferanse: 429C12
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
6 485 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPek

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2542
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
WALTER TOOLS A25563-NPT1/16 Gjengekran for rør og rør, 1/16-27 gjengestørrelse, 14 mm gjengelengde, vap, 3 riller | CU8ZJK 427V02 A25563-NPT1/161 682 NOK
WALTER TOOLS A26563-NPTF1/16 Gjengekran for rør og rør, 1/16-27 gjengestørrelse, 14 mm gjengelengde, vap, 3 riller | CU8ZJL 427V13 A26563-NPTF1/162 056 NOK
WALTER TOOLS A264602-NPTF1/16 Gjengekran for rør og rør, 1/16-27 gjengestørrelse, 14 mm gjengelengde, vap, 3 riller | CU8ZJM 427V08 A264602-NPTF1/161 997 NOK
WALTER TOOLS AC26361-NPTF1/2 Gjengekran for rør og rør, 1/2-14 gjengestørrelse, 1 1/64 tommer gjengelengde, 5 fløyter | CU8ZJN 427V83 AC26361-NPTF1/22 555 NOK
WALTER TOOLS 24361-G1/2 Gjengekran for rør og ledning, 1/2-14 gjengestørrelse, 15/16 tommer gjengelengde, 4 fløyter | CU8ZJP 427G07 24361-G1/21 792 NOK
WALTER TOOLS 24460-G1/2 Gjengekran for rør og ledning, 1/2-14 gjengestørrelse, 15/16 tommer gjengelengde, 4 fløyter | CU8ZJQ 427G16 24460-G1/22 117 NOK
WALTER TOOLS 243612-RP1/2 Gjengekran for rør og ledning, 1/2-14 gjengestørrelse, 15/16 tommer gjengelengde, 4 fløyter | CU8ZJR 427F98 243612-RP1/21 963 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WALTER TOOLS P2456905-G1 Pipe And Conduit Thread Tap, 1-11 Thread Size, 22 mm Thread Length, Tin, 5 Flutes
6 485 NOK / enhet