Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WALTER TOOLS ODMT050408-D57 Milling Insert | AH4YHW 35RD46

WALTER TOOLS ODMT050408-D57 Milling Insert

På lager
Vare: AH4YHW Modell: ODMT050408-D57Kryssreferanse: 35RD46
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
239NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFresing
Chip-BreakerD57
CoatingPVD
Skjærende retningNøytral
KlasseWSP45S
Sett inn formOctagon
Sett inn størrelse050408
Sett inn tykkelse0.187 "
ISO-nummerODMT050408-D57
Blyvinkel15 Degrees
MonteringsstilSkru
Antall kanter8
Nese Radius0.031 "
Primær applikasjonMedium
RakePositiv
StilODMT

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4082
Skipets høyde (cm)1.1
Skipets lengde (cm)9.8
Skipets bredde (cm)1.4
OpprinnelseslandDE

Produktdetaljer:

    • Kompatibilitet med arbeidsemne: Rustfritt (M), Stål (P)
    • Stål (P) kompatibilitet: Ja
    • Rustfri (M) kompatibilitet: Ja
    • Støpejern (K) Kompatibilitet: Nei
    • Ikke jernholdig (N) kompatibilitet: Nei
    • Super Alloy (S) Kompatibilitet: Nei
    • Herdet (H) Kompatibilitet: Nei

Produktvarianter

ProduktModellChip-BreakerStilPris
WALTER TOOLS ODHT050408-F57 Milling Insert | AH4YHR 35RD42 ODHT050408-F57F57ODHT318NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WALTER TOOLS ODMT050408-D57 Milling Insert
239NOK / enhet