Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WALTER TOOLS MC326.15.9W4D318 Karbid endefres Tialn 15-7/8 tommers diameter | AG6DKX 35RH29

WALTER TOOLS MC326.15.9W4D318 Hårdmetall endefres Tialn 15-7/8 tomme diameter

På lager
Vare: AG6DKX Modell: MC326.15.9W4D318Kryssref: 35RH29

Få tak i det Mai 13, mandag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 802 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHårdmetall endefres
Hjørneradius0.12 "
Skjærende retningHøyre hånd
cutting Typesentrum
DimensjonstypeMetric
Slutt Mill StyleHjørneradius
FinishTiAlN
KlasseWK40TF
Helix vinkel50 Degrees
Klippelengde1.25 "
MaterialeCarbide
Fresing Dia.15-7 / 8 "
Hals Dia.0.63mm
Antall fløyter4
Total lengde3.5 "
Shank Dia.5 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.22
Skipets høyde (cm)1.91
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)1.91
HS kode8209000030

Produktdetaljer:

    • Single End / Double End (Single End)

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeHjørneradiusFinishShank Dia.KlasseHelix vinkelKlippelengdeHals Dia.Pris
WALTER TOOLS MC326.3.18A4LC Hårdmetall endefres Tialn 3-11/64 tommers diameter | AG6DKK 35RH50 MC326.3.18A4LC3"-TiAlN1 / 4 "WK40TF50 Degrees1 / 2 "0.12mm863NOK
WALTER TOOLS MC326.4.76A4LC Hårdmetall endefres Tialn 4-46/64 tommers diameter | AG6DKL 35RH51 MC326.4.76A4LC3"-TiAlN1 / 4 "WK40TF50 Degrees5 / 8 "0.18mm863NOK
WALTER TOOLS MC326.9.53A4LC Hårdmetall endefres Tialn 9-1/2 tomme diameter | AG6DKN 35RH53 MC326.9.53A4LC3.25 "-TiAlN3 / 8 "WK40TF50 Degrees7 / 8 "0.36mm1 319 NOK
WALTER TOOLS MC326.12.7W4D305 Hårdmetall endefres Tialn 12-45/64 tommers diameter | AG6DKP 35RH22 MC326.12.7W4D3053.5 "0.12 "TiAlN1 / 2 "WK40TF50 Degrees1"0.50mm1 823 NOK
WALTER TOOLS MC326.6.35W4D102 Hårdmetall endefres Tialn 6-29/64 tommers diameter | AG6DKQ 35RH23 MC326.6.35W4D1023"0.04 "TiAlN3 / 8 "WK40TF50 Degrees3 / 4 "0.25mm896NOK
WALTER TOOLS MC326.19.1W4D406 Hårdmetall endefres Tialn 19-1/2 tomme diameter | AG6DKR 35RH24 MC326.19.1W4D4064"0.16 "TiAlN3 / 4 "WK40TF50 Degrees1.5 "0.75mm4 062 NOK
WALTER TOOLS MC326.19.1W4D318 Hårdmetall endefres Tialn 19-1/2 tomme diameter | AG6DKT 35RH25 MC326.19.1W4D3184"0.12 "TiAlN3 / 4 "WK40TF50 Degrees1.5 "0.75mm4 062 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WALTER TOOLS MC326.15.9W4D318 Hårdmetall endefres Tialn 15-7/8 tomme diameter
2 802 NOK / enhet