Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WALTER TOOLS M235049-EGUNF1/4 Sti Tap, 1/4-28 Thread Size, 18 mm Thread Length, 3 Flutes | CU9AQN 428P48

WALTER TOOLS M235049-EGUNF1/4 Sti Tap, 1/4-28 Thread Size, 18 mm Thread Length, 3 Flutes

På lager
Vare: CU9AQN Model: M235049-EGUNF1/4Kryssreferanse: 428P48

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
949NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPek

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0144
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WALTER TOOLS M235049-EGUNF1/4 Sti Tap, 1/4-28 Thread Size, 18 mm Thread Length, 3 Flutes
949NOK / enhet