Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WALTER TOOLS H8095919-6-30 Hårdmetall endefres 0.24 mm Diameter 3.94 mm Lengde 30 grader | AG3ALF 32PX60

WALTER TOOLS H8095919-6-30 endefres av solid hårdmetall 0.24 mm Diameter 3.94 mm Lengde 30 grader

På lager
Vare: AG3ALF Modell: H8095919-6-30Kryssreferanse: 32PX60

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 333 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHårdmetall endefres
Hjørneradius3.00mm
Skjærende retningHøyre hånd
cutting Typesentrum
DimensjonstypeMetric
Slutt Mill StyleBall Nese
FinishTAX belagt
KlasseHigh Performance
Helix vinkel30 Degrees
Klippelengde0.24mm
MaterialeCarbide
Fresing Dia.0.24mm
Hals Dia.0.23mm
Halslengde3.94mm
Antall fløyter4
Total lengde3.94mm
Shank Dia.0.24mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.05
Skipets høyde (cm)1.4
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)1.5
HS kode8209000030

Produktdetaljer:

    • Single End / Double End (Single End)

Produktvarianter

ProduktModellHalslengdeHjørneradiuscutting TypeAntall fløyterTotal lengdeShank Dia.DimensjonstypeFinishPris
WALTER TOOLS AH3021138-1/2 Solid Carbide endefres 1/2 tomme Diameter 3 tomme Lengde | AG2ZDF 32PL31 AH3021138-1 / 23"-Ikke-senter63"1 / 2 "Brøkdel tommerTAX belagt547NOK
WALTER TOOLS AH3021138-1/4 endefres av solid hårdmetall 1/4 tomme diameter 6 riller | AG2ZDG 32PL32 AH3021138-1 / 42.5 "-Ikke-senter62.5 "1 / 4 "Brøkdel tommerTAX belagt237NOK
WALTER TOOLS AH3021138-1/8 endefres av solid hårdmetall 1/8 tomme diameter 4 fløyter | AG2ZDH 32PL33 AH3021138-1 / 82.5 "-Ikke-senter42.5 "1 / 4 "Brøkdel tommerTAX belagt830NOK
WALTER TOOLS AH3021138-3/16 endefres av solid hårdmetall 3/16 tommers diameter 5 riller | AG2ZDJ 32PL34 AH3021138-3 / 162.5 "-Ikke-senter52.5 "1 / 4 "Brøkdel tommerTAX belagt861NOK
WALTER TOOLS AH3021138-3/8 endefres av solid hårdmetall 3/8 tomme diameter 6 riller | AG2ZDL 32PL36 AH3021138-3 / 83"-Ikke-senter63"3 / 8 "Brøkdel tommerTAX belagt403NOK
WALTER TOOLS AH3021138-5/16 endefres av solid hårdmetall 5/16 tommers diameter 6 fløyter | AG2ZDM 32PL37 AH3021138-5 / 163"-Ikke-senter63"3 / 8 "Brøkdel tommerTAX belagt310NOK
WALTER TOOLS AH3021138-5/8 endefres av solid hårdmetall 5/8 tommer diameter 6 riller | AG2ZDN 32PL38 AH3021138-5 / 83.5 "-Ikke-senter63.5 "5 / 8 "Brøkdel tommerTAX belagt897NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WALTER TOOLS H8095919-6-30 endefres av solid hårdmetall 0.24 mm Diameter 3.94 mm Lengde 30 grader
2 333 NOK / enhet