Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WALTER TOOLS GX24-2E300R6-CE4 WSM33S Parting/Grooving Insert WSM33S 0.118 Inch Width | AH2WAN 30EY65

WALTER TOOLS GX24-2E300R6-CE4 WSM33S Skille-/rilleinnsats WSM33S 0.118 tommers bredde

På lager
Vare: AH2WAN Model: GX24-2E300R6-CE4 WSM33SKryssreferanse: 30EY65

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

373NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAvskjæring / sporinnsats
ANSI-nummerGX24-2E300R6-CE4 WSM33S
Chip-BreakerCE4
CoatingPVD
Hjørneradius0.008 "
Skjærende retningHøyre hånd
KlasseWSM33S
Sett inn størrelseE
ISO-nummerGX24-2E300R6-CE4 WSM33S
Blyvinkel4 Degrees
MonteringsstilSlip inn
Antall kanter2
RakePositiv
Stilpresset
Bredde0.118 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.063
Skipets høyde (cm)1.4
Skipets lengde (cm)13.72
Skipets bredde (cm)5.33
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellBlyvinkelANSI-nummerChip-BreakerBreddeCoatingHjørneradiusSkjærende retningKlassePris
WALTER TOOLS GX09-1E200N02-GD3 WSM33S Skille-/rilleinnsats WSM33S 0.079 tommers bredde | AH2VUP 30EU21 GX09-1E200N02-GD3 WSM33S-GX09-1E200N02-GD3 WSM33SGD30.079 "PVD0.008 "NøytralWSM33S330NOK
WALTER TOOLS GX09-1E200N02-GD3 WSM43S Skille-/rilleinnsats WSM43S 0.079 tommers bredde | AH2VUQ 30EU23 GX09-1E200N02-GD3 WSM43S-GX09-1E200N02-GD3 WSM43SGD30.079 "PVD0.008 "NøytralWSM43S330NOK
WALTER TOOLS GX09-1E200N02-UF4 WSM33S Skille-/rilleinnsats WSM33S 0.079 tommers bredde | AH2VUR 30EU25 GX09-1E200N02-UF4 WSM33S-GX09-1E200N02-UF4 WSM33SUF40.079 "PVD0.008 "NøytralWSM33S330NOK
WALTER TOOLS GX09-1E200N02-UF4 WSM43S Skille-/rilleinnsats WSM43S 0.079 tommers bredde | AH2VUT 30EU27 GX09-1E200N02-UF4 WSM43S-GX09-1E200N02-UF4 WSM43SUF40.079 "PVD0.008 "NøytralWSM43S330NOK
WALTER TOOLS GX09-1E250N02-GD3 WSM33S Skille-/rilleinnsats WSM33S 0.098 tommers bredde | AH2VUU 30EU29 GX09-1E250N02-GD3 WSM33S-GX09-1E250N02-GD3 WSM33SGD30.098 "PVD0.008 "NøytralWSM33S330NOK
WALTER TOOLS GX09-1E250N02-GD3 WSM43S Skille-/rilleinnsats WSM43S 0.098 tommers bredde | AH2VUV 30EU31 GX09-1E250N02-GD3 WSM43S-GX09-1E250N02-GD3 WSM43SGD30.098 "PVD0.008 "NøytralWSM43S330NOK
WALTER TOOLS GX09-2E300N03-GD3 WSM33S Skille-/rilleinnsats WSM33S 0.118 tommers bredde | AH2VUW 30EU38 GX09-2E300N03-GD3 WSM33S-GX09-2E300N03-GD3 WSM33SGD30.118 "PVD0.012 "NøytralWSM33S330NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WALTER TOOLS GX24-2E300R6-CE4 WSM33S Skille-/rilleinnsats WSM33S 0.118 tommers bredde
373NOK / enhet