WALTER TOOLS F4053.BN40.160.Z08.04R Indekserbar fresekutter F4053bn40160z0804r | AD6DRR 44W742

WALTER TOOLS F4053.BN40.160.Z08.04R Indekserbar kvernkutter F4053bn40160z0804r

På lager
Vare: AD6DRR Modell: F4053.BN40.160.Z08.04RKryssreferanse: 44W742

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

32 239 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIndekserbar fresekutter
Bore2.362 "
Cutting Edge TypeCarbide
Skjære lengde0.984 "
Diameter9.842 "
Sett inn skruenFS2112 Torx 20 IP
Venstre / høyre håndIkke sant
MaterialeAlt ISO
NomenklaturF4053.BN40.160.Z08.04R
Antall innsettinger som kreves16
Total lengde0.984 "
Shank Dia.1.575

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 8.6715
Skipets høyde (cm)25.15
Skipets lengde (cm)20.07
Skipets bredde (cm)20.07
HS kode8466100130
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellShank Dia.BoreSkjære lengdeDiameterSett inn skruenNomenklaturAntall innsettinger som krevesTotal lengdePris
WALTER TOOLS F4053.B27.080.Z04.04 Indekserbar fresekutter F4053b27080z0404 | AD6DDE 44W330 F4053.B27.080.Z04.041.0631.26 "0.157 "3.937 "FS2076 Torx 6 IPF4053.B27.080.Z04.04100.236 "15 309 NOK
WALTER TOOLS F4053.B32.100.Z05.04 Indekserbar kvernkutter F4053b32100z0504 | AD6DDF 44W331 F4053.B32.100.Z05.041.261.575 "0.157 "4.921 "FS2076 Torx 6 IPF4053.B32.100.Z05.04120.236 "18 290 NOK
WALTER TOOLS F4053.B40.125.Z06.04 Indekserbar kvernkutter F4053b40125z0604 | AD6DDG 44W332 F4053.B40.125.Z06.041.5751.575 "0.157 "6.299 "FS2076 Torx 6 IPF4053.B40.125.Z06.04160.236 "21 740 NOK
WALTER TOOLS F4053.B40.160.Z08.04 Indekserbar kvernkutter F4053b40160z0804 | AD6DDH 44W333 F4053.B40.160.Z08.041.5751.063 "0.236 "3.15 "FS2077 Torx 9 IPF4053.B40.160.Z08.0480.354 "28 723 NOK
WALTER TOOLS F4053.BN22.080.Z04.04R Indekserbar fresekutter F4053bn22080z0404r | AD6DNH 44W648 F4053.BN22.080.Z04.04RT14 "-0.394 "0.63 "FS1454 Torx 8 IPF4053.BN22.080.Z04.04R20.984 "17 032 NOK
WALTER TOOLS F4053.BN27.100.Z05.04R Indekserbar kvernkutter F4053bn27100z0504r | AD6DRP 44W740 F4053.BN27.100.Z05.04R1.0631.26 "0.157 "4.921 "FS2076 Torx 6 IPF4053.BN27.100.Z05.04R121.968 "20 534 NOK
WALTER TOOLS F4053.BN32.125.Z06.04R Indekserbar fresekutter F4053bn32125z0604r | AD6DRQ 44W741 F4053.BN32.125.Z06.04R1.261.575 "0.157 "6.299 "FS2076 Torx 6 IPF4053.BN32.125.Z06.04R161.968 "24 656 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WALTER TOOLS F4053.BN40.160.Z08.04R Indekserbar kvernkutter F4053bn40160z0804r
32 239 NOK / enhet