Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WALTER TOOLS F4048.B27.080.Z05.10 Indekserbar kvernkutter F4048b27080z0510 | AD6DGD 44W421

WALTER TOOLS F4048.B27.080.Z05.10 Indekserbar kvernkutter F4048b27080z0510

På lager
Vare: AD6DGD Modell: F4048.B27.080.Z05.10Kryssreferanse: 44W421
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
11 441 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIndekserbar fresekutter
Bore1.26 "
Cutting Edge TypeCarbide
Skjære lengde0.394 "
Diameter3.937 "
Sett inn skruenFS1459 Torx 15 IP
Venstre / høyre håndIkke sant
MaterialeAlt ISO
NomenklaturF4048.B27.080.Z05.10
Antall innsettinger som kreves6
Total lengde1.968 "
Shank Dia.1.063

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.782
Skipets høyde (cm)8.51
Skipets lengde (cm)12.52
Skipets bredde (cm)12.52
HS kode8466100130
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellBoreDiameterNomenklaturAntall innsettinger som krevesTotal lengdeShank Dia.Pris
WALTER TOOLS F4048.T36.040.Z03.10 Indekserbar kvernkutter F4048t36040z0310 | AD6DCR 44W318 F4048.T36.040.Z03.10-1.968 "F4048.T36.040.Z03.1041.771 "T45 "7 310 NOK
WALTER TOOLS F4048.UB26.076.Z07.10 Indekserbar fresekutter F4048ub26076z0710 | AD6DLE 44W582 F4048.UB26.076.Z07.101.5 "4"F4048.UB26.076.Z07.1082.48 "113 779 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WALTER TOOLS F4048.B27.080.Z05.10 Indekserbar kvernkutter F4048b27080z0510
11 441 NOK / enhet