Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WALTER TOOLS F4047.B22.063.Z06.08 Indekserbar kvernkutter F4047b22063z0608 | AD6DAB 44W247

WALTER TOOLS F4047.B22.063.Z06.08 Indekserbar kvernkutter F4047b22063z0608

På lager
Vare: AD6DAB Modell: F4047.B22.063.Z06.08Kryssreferanse: 44W247

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
11 242 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIndekserbar fresekutter
Bore0.866 "
Cutting Edge TypeCarbide
Skjære lengde0.394 "
Diameter2.48 "
Sett inn skruenFS1459 Torx 15 IP
Venstre / høyre håndIkke sant
MaterialeAlt ISO
NomenklaturF4047.B22.063.Z06.08
Antall innsettinger som kreves6
Total lengde1.574 "
Shank Dia.0.866

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.495
Skipets høyde (cm)12.01
Skipets lengde (cm)6.5
Skipets bredde (cm)6.5
HS kode8466100130
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellBoreSkjære lengdeDiameterNomenklaturAntall innsettinger som krevesTotal lengdeShank Dia.Pris
WALTER TOOLS F4047.B27.063.Z06.08 Indekserbar kvernkutter F4047b27063z0608 | AD6CYM 44W203 F4047.B27.063.Z06.081.063 "0.315 "3.15 "F4047.B27.063.Z06.0891.968 "1.06311 242 NOK
WALTER TOOLS F4047.B27.080.Z09.08 Indekserbar kvernkutter F4047b27080z0908 | AD6CYN 44W204 F4047.B27.080.Z09.081.575 "0.315 "6.299 "F4047.B27.080.Z09.08182.48 "1.06314 218 NOK
WALTER TOOLS F4047.B40.160.Z18.08 Indekserbar fresekutter F4047b40160z1808 | AD6CYP 44W205 F4047.B40.160.Z18.081.063 "0.394 "2.48 "F4047.B40.160.Z18.0861.968 "1.57525 423 NOK
WALTER TOOLS F4047.B32.100.Z11.08 Indekserbar fresekutter F4047b32100z1108 | AD6CZT 44W237 F4047.B32.100.Z11.081.575 "0.315 "4.921 "F4047.B32.100.Z11.08142.48 "1.2616 433 NOK
WALTER TOOLS F4047.B40.125.Z14.08 Indekserbar fresekutter F4047b40125z1408 | AD6CZU 44W238 F4047.B40.125.Z14.082.362 "0.315 "7.874 "F4047.B40.125.Z14.08222.48 "1.57519 296 NOK
WALTER TOOLS F4047.B22.050.Z04.08 Indekserbar fresekutter F4047b22050z0408 | AD6DBR 44W287 F4047.B22.050.Z04.081.063 "0.315 "3.15 "F4047.B22.050.Z04.0871.968 "0.8668 894 NOK
WALTER TOOLS F4047.B27.080.Z07.08 Indekserbar kvernkutter F4047b27080z0708 | AD6DBT 44W288 F4047.B27.080.Z07.081.26 "0.315 "3.937 "F4047.B27.080.Z07.0881.968 "1.06313 231 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WALTER TOOLS F4047.B22.063.Z06.08 Indekserbar kvernkutter F4047b22063z0608
11 242 NOK / enhet